絞り込み
定格内容積(L)
- 40~50未満(1)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(1)
間口(mm)
- ~500
- ~1000(26)
- ~1500(16)
- ~2000(8)
- ~3000(2)
- ~4000(1)
ブランド
- テンポスドットコム(2)
- 日本緑十字社(1)
- ジェーシーエム(1)

業務用 タテ型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
TB冷凍ストッカー スライド扉タイプ
テンポスドットコム¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷付属品霜取りヘラ1個、排水キャップ1個仕様(蓋)冷間圧延鋼板消費電力(W)80/90電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板外装冷間圧延鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー
日本緑十字社¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。用途熱中症予防対策に。仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザートラスコ品番212-8916性能フォースター材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)860奥行(mm)315間口(mm)495電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)41内容積(L)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)187