絞り込み
定格内容積(L)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(4)
間口(mm)
- ~1000(2)
ブランド
- エクセレンス
- ホシザキ(25)
- ジェーシーエム(21)
- ダイレイ(14)
- ロバートショウ(7)
- テンポスドットコム(6)
- ダイキン工業(5)
- 日本緑十字社(3)
- キャンブロ(3)
- フクシマガリレイ(3)
- キッチンテクノ(3)
- サンデン(2)
- 三ツ星貿易(2)
- コジット(2)
- コクゴ(1)
- シャープ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- Carlisle(カーライル)(1)
- ブランドをもっと見る

エクセレンス直冷式冷凍庫
エクセレンス¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付用途飲食店、学校、保育園、介護施設等仕様耐熱トップテーブル:〇耐荷重(kg)20耐熱温度(℃)100
エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー
エクセレンス¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。冷却方式直冷式庫内温度(℃)-18以下
上開き直冷式冷凍庫100L
エクセレンス¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。質量(kg)28.5高さ(mm)860奥行(mm)560容量(L)定格:100間口(mm)530消費電力(W)80保証期間本体1年、コンプレッサー1年冷媒R600a 45g庫内温度(℃)-25年間消費電力量(kWh/年)185省エネ基準達成率(%)105
直冷式アップライト冷凍ストッカー(冷蔵・冷凍切替付)
エクセレンス¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。仕様引き出し:透明ストッカー×3質量(kg)46色ホワイト高さ(mm)1425タイプアップライト奥行(mm)570間口(mm)550消費電力(W)88温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10温度(℃)急速冷凍時:約-30冷却方式直冷式温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式年間消費電力量(kWh/年)290定格内容積(L)186
ホームフリーザー
エクセレンス¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷整理、取り出しし易い前扉引出しタイプ用途省スペースで冷凍食品を細かく管理できます付属品保証書・霜取りヘラ質量(kg)31消費電力(W)55内容量(L)91(有効85L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×591×845冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)170省エネ基準達成率(%)108