絞り込み
定格内容積(L)
- 100~200未満(1)
ブランド
- リンガーハット
- ホシザキ(25)
- ジェーシーエム(21)
- ダイレイ(14)
- ロバートショウ(7)
- テンポスドットコム(6)
- ダイキン工業(5)
- エクセレンス(5)
- 日本緑十字社(3)
- キャンブロ(3)
- フクシマガリレイ(3)
- キッチンテクノ(3)
- サンデン(2)
- 三ツ星貿易(2)
- コジット(2)
- コクゴ(1)
- シャープ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- Carlisle(カーライル)(1)
- ブランドをもっと見る

アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン)
リンガーハット¥599,800税込¥659,7801台6日以内出荷通常液体は0℃から凍り始めます。しかし、TOKYOSNOWMANで冷やしたドリンクは-7℃でも凍ることを忘れ液体の状態をキープします。その秘密は「過冷却」という現象。『過冷却』とは、通常は液体が凍るはずの温度(凝固点)以下の温度になっても凍らずに液体をキープする現象。トーキョースノーマンでは凍るきかっけを取りのぞき成功率の高い過冷却飲料を作ることができます。また過冷却で出来たフローズンドリンク(アイススラリー)は流動性があり消化器官への接触面が多く身体内部への冷却効果が高いとされています。温度設定が可能なので暑い季節以外は通常の冷蔵庫としても使用できます。用途オリジナルのアイススラリードリンクの製作に。質量(kg)62容量(mL)庫内:汎用500ペットボトルを48本収納可能定格消費電力(W)冷却時250/210、霜取り時450/530内容積(L)有効:100使用電源(V)AC100 50/60Hz時間飲料過冷却:商品投入時より約12時間設定温度(℃)0~-18(設定単位0.5毎)サイズ(mm)幅530×奥行570×高さ1160