絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOSPACK(76)
  • SURE(石崎電機製作所)(15)
  • cotta(15)
  • 福助工業(12)
  • CCP(9)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(8)
  • オーム電機(7)
  • 貝印(7)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • フレーム・ノバ(6)
  • エスコ(5)
  • ドリテック(5)
  • クリロン化成(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ピオニーコーポレーション(4)
  • アズワン(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • 大作商事(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
厚さ(mm)
  • 0.065(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(7)
  • 0.08(1)
  • 0.085(1)
  • 0.09(2)
  • 0.115(1)
  • 0.135(1)
寸法(mm)
  • 110×300(1)
  • 120×220(1)
  • 120×230(1)
  • 130×200(1)
  • 130×230(1)
  • 130×240(1)
  • 130×250(1)
  • 130×350(1)
  • 140×200(1)
  • 140×230(1)
  • 140×240(1)
  • 140×250(1)
  • 150×200(2)
  • 170×280(2)
  • 180×300(4)
  • 200×220(2)
  • 200×300(5)
  • 230×275(2)
  • 240×350(2)
  • 275×275(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • その他サービス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンポリ袋 モノタロウ

    ナイロンポリ袋

    モノタロウ(10件のレビュー)
    509税込560
    1パック(100枚)
    当日出荷
    食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。
    用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。材質ナイロン+LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業

    ナイロンポリ 新Lタイプ

    福助工業(88件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
    用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
  • 真空袋 彊美人 クリロン化成

    真空袋 彊美人

    クリロン化成(32件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100枚)
    当日出荷
    マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
  • 真空保存フードシーラー 専用ロール アイリスオーヤマ

    真空保存フードシーラー 専用ロール

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
    材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
  • エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(100枚)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
    仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
  • 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ

    真空保存フードシーラー 専用袋

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
    材質ナイロン、ポリエチレン枚数100枚耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
  • エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅

    SURE(石崎電機製作所)(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
    用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
  • 新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
  • 高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60 クリロン化成

    高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60

    クリロン化成(26件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
    材質ナイロン/PE
  • マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバ

    マジックバッグ専用袋

    フレーム・ノバ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    耐熱温度(℃)100材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
  • ナイロンポリSタイプ 福助工業

    ナイロンポリSタイプ

    福助工業(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
    用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
  • ナイロンポリCタイプ 福助工業

    ナイロンポリCタイプ

    福助工業(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
    用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
  • ダイアラップ 三菱ケミカル

    ダイアラップ

    三菱ケミカル(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
    長さ(m)750材質塩化ビニール(PVC)
  • 高透明ナイロンポリ袋 彊美人 クリロン化成

    高透明ナイロンポリ袋 彊美人

    クリロン化成(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)
    当日出荷
    マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
    厚さ(μm)80材質PE,PA
  • CCP専用抗菌袋 CCP

    CCP専用抗菌袋

    CCP(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
  • パイロン 手で切れる お弁当用テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    パイロン 手で切れる お弁当用テープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](13件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
    テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(μm)40基材PET#25粘着剤ゴム系糊RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • フードシーラー用替えロール YAMAZEN(山善)

    フードシーラー用替えロール

    YAMAZEN(山善)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    YVD-101/YVE-095専用替えロール。
    適合規格YVD-101/YVE-095
  • 小型脱気シーラー ダッキー ソラクル

    小型脱気シーラー ダッキー

    ソラクル(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
    最大消費電力(W)135シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1トラスコ品番480-7189質量(kg)2.75電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90使用の目安100パック/日真空度(kPa)-60(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
  • 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ

    真空パック機 ロール内蔵タイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
    仕様(脱気力)最大60kPa付属品電源コードセット、容器用チューブ材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーンチャコールグレー質量(g)1400奥行(mm)150電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×高さH)(mm)389×83コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)150寸法(cm)【容器用チューブ】約65シール可能幅(mm)最大280
  • 真空パック機 YAMAZEN(山善)

    真空パック機

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
    用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
  • マルチラッパー ARC株式会社

    マルチラッパー

    ARC株式会社
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧AC100V周波数50/60Hz
  • CCP専用抗菌袋 CCP

    CCP専用抗菌袋

    CCP
    1,998税込2,198
    1パック(20枚)
    当日出荷
    真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
    寸法(mm)幅260×長さ345サイズ
  • 真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻 TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻

    TOSPACK
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
  • チューブ袋 しん重もん クリロン化成

    チューブ袋 しん重もん

    クリロン化成(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100枚)
    当日出荷
    0.065mmで三層0.8mm強度を実現したチューブ袋。開口部の折り返しができ手詰め作業性に優れます。
    厚さ(mm)0.065材質NY/接/NY/接/PE
  • パック器専用ロール袋 オーム電機

    パック器専用ロール袋

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅28cm×長さ3m2本入り
    材質ポリエチレン、ナイロン寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 28×3耐熱温度(℃)約 100耐冷温度(℃)約 -30入数2本
  • 新卓上シーラー カッター付タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー カッター付タイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
  • パック器専用ロール袋 オーム電機

    パック器専用ロール袋

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅20cm×長さ3m2本入り
    材質ポリエチレン、ナイロン寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 20×3耐熱温度(℃)約 100耐冷温度(℃)約 -30入数2本
  • ピオニーパッカー ピオニーコーポレーション

    ピオニーパッカー

    ピオニーコーポレーション(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
    適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175TKG品番9-1544-0201TKG品番(2017)6-1377-0201
  • ポリラッパー替刃 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ポリラッパー替刃

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合U-45PNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10M TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10M

    TOSPACK
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
  • ロールフィルム VS-100用 ドリテック

    ロールフィルム VS-100用

    ドリテック(4件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    バキュームシーラー専用取り替えロール
    材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • ダイアラップカッター替刃 300型用 新タイプ EBM(江部松商事)

    ダイアラップカッター替刃 300型用 新タイプ

    EBM(江部松商事)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    寸法(cm)31.5EBM品番3710310
  • 真空保存袋 貝印

    真空保存袋

    貝印(9件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10枚)
    当日出荷
    生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
    材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
  • cotta 真空パックシーラー専用バッグ 7×10 (20枚入) cotta

    cotta 真空パックシーラー専用バッグ 7×10 (20枚入)

    cotta
    119税込131
    1袋
    当日出荷
    真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
    仕様オーブン:不可材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%厚さ(mm)0.09寸法(mm)70×100/個耐熱温度(℃)125耐冷温度(℃)-15電子レンジ
  • 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
    消費電力(W)200適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
  • 卓上用脱気シーラー用テーブル(V-301/FS-315共通) 富士インパルス

    卓上用脱気シーラー用テーブル(V-301/FS-315共通)

    富士インパルス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • ソリス真空パック器専用フィルムロール(2本入り) ソリス

    ソリス真空パック器専用フィルムロール(2本入り)

    ソリス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(2本)
    当日出荷
    ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。 三層構造が鮮度を保ちます。
    材質PA/PE三層構造厚さ110ミクロン寸法(cm)20×600機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454

    TOSPACK
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
  • 真空パック機 コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    真空パック機 コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
    仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)質量(kg)約1.03アイボリー電源リチウムイオン電池充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2600本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
  • 真空パック CCP

    真空パック

    CCP
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
    仕様【真空脱気力】最大600mmHg質量(kg)2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90温度(℃)(シール用熱戦)110~150安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105シール可能幅(mm)(最大)300
シーラー用ローラー特集
おすすめ人気ランキング
包装機械・シーラー・ラッパー