298件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空ジッパーバッグ」。
1セット(18枚)ほか
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水産練製品(ちくわ、蒲鉾など)。水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など)。水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など)。調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど) 厚さ(mm)0.075
1袋(1袋×100枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質塩化ビニル樹脂 長さ(m)750 耐熱温度(℃)-30~110
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れ(120℃30分)レトルト殺菌が可能です。シーラントにセミレトルト対応のL-LDPEを使用していますので、CPPを使用したレトルト袋と比べて衝撃強度(落下強度)および耐寒性が飛躍的に向上しました。レトルト対応フィルムを使用していますので、レトルト時の袋の白化、褐変がありません。セミレトルトLLDを使用する事で、レトルト後の強度低下によるピンホールの不安が軽減されました。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所ともRカット加工されています。内圧による破袋防止のために底部2ヶ所にはRシール加工されています。開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(カレー、スパゲティ、ミートソース、ビーフシチュー、豚汁、もつ煮、豚角煮、甘露煮、時雨煮、味付油揚(味付いなり)、肉だんご、麻婆豆腐の素、おでん、丼ぶりの素(親子丼、中華丼他)など)。農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)。液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)。米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
1袋(1袋×100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バキュームシーラー専用取り替えロール
材質ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm)(フィルム)450 質量(kg)7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175 TKG品番9-1544-0201 TKG品番(2017)6-1377-0201
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅20cm×長さ3m2本入り
材質ポリエチレン、ナイロン 寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 20×3 耐熱温度(℃)約 100 耐冷温度(℃)約 -30 入数2本
1個
879 税込967
当日出荷

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに 仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) トラスコ品番828-0768 材質ナイロン、ポリエチレン 質量(kg)2 タイプ定寸 寸法(cm)30×40
1セット(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。 三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造 厚さ110ミクロン 寸法(cm)20×600 機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

消費電力(W)110 材質ABS 厚さ(mm)(フィルム)最大2.5 質量(kg)1.3 電源100V50/60Hz コード長さ(m)約1.2 保証期間1年 ロール幅(mm)最大300 本体寸法(cm)37×7×14.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa 付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚) 質量(kg)約1.03 アイボリー 電源リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2600 本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1箱(8袋×100枚)ほか
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1袋(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理 関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
1箱(500枚)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

調理の下ごしらえ・調理済み保存・スペース効率UP・食材保存に最適。新鮮さが長持ち。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×110×50 質量(g)55 材質ポリエチレン タイプセット アズワン品番65-1220-27
1セット
479 税込527
3日以内出荷

酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存 ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封
寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

底開きタイプです。 袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。 NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮 多層フィルム、内層PE
厚さ(μm)75 材質ナイロン、ポリエチレン 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
1,000 税込1,100
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理 関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
1箱(500枚)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン真空パック
7層フィルムを採用し、高いバリア性を有します。強力に真空引きできます。
1袋(10本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS-V-320 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200 適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋 質量(kg)4.35 電圧(V)100~240(50/60Hz) シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3 シール可能幅(mm)300 真空度(kPa)-80 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式 吸気時間最長60秒
1台
129,800 税込142,780
当日出荷



VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228 電源コード(m)3.0 2Pタイプ 到達真空度(kPa)-58.6 シール長さ(mm)300
1個
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Lサイズ10枚入り。
入数(枚)10 寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:260×340
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
質量(g)約175 奥行(mm)約50 吸引圧(kPa)約-40 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4(別売) 外寸(幅W×高さH)(mm)50×138 取扱説明書(1.12MB)
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1箱(10袋×100枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

調理の下ごしらえ・調理済み保存・スペース効率UP・食材保存に最適。新鮮さが長持ち。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)370×140×35 質量(g)165 材質ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)275×275 アズワン品番65-1220-31
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ARC株式会社マルチラッパー
作業性の良さから人気のあるスタンダードモデルです。 フィルム幅400mmまでの460Uと460S、フィルム幅500mm までの520Uの3種類をご用意しています。
材質作業台:塩ビ樹脂鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング 形状フィルムオープンタイプ 幅(mm)対応フィルム:最大400まで 種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)60~215 外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応) 本体質量(kg)6.2 電源電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×135 適合幅(mm)400
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

W520B2 マルチラッパー ARC株式会社 動画あり
ARC株式会社マルチラッパー
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! 。PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型 電源(AC V)100 使用電力(W)66~210 適合幅(mm)500まで 寸法(縦×横×高さ)(mm)445×600×210
1台
28,750 税込31,625
5日以内出荷

COK-E-SL02 密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機 動画あり
食材をおいしく新鮮に保存できます。 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます。 密封で臭い移りを防止します。 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします。 パックのまま、あたため調理ができます。 衣類等の圧縮もできます
仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg) 付属品保護材・保証書付取扱説明書 質量(g)約710 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.4 定格消費電力(W)85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68 シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13 接着部の温度(℃)約140 シール可能幅(mm)最大300 脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm) 取扱説明書(2.62MB)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷



1箱(30袋×100枚)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(10袋×100枚)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理 関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
1箱(1000枚)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg 質量(kg)2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90 温度(℃)(シール用熱戦)110~150 安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105 シール可能幅(mm)(最大)300
1台
10,980 税込12,078
当日出荷