35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8殺菌灯付庖丁保管庫 平野製作所

    18-8殺菌灯付庖丁保管庫

    平野製作所
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
    材質ステンレス
  • 直管型殺菌灯(グロー付) ハッコー機器コーポレーション

    直管型殺菌灯(グロー付)

    ハッコー機器コーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
    寿命約6000~8000時間(約3~4年)
  • 18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用) ピオニーコーポレーション

    18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用)

    ピオニーコーポレーション
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
    材質SUS304間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572TKG品番9-0389-0601TKG品番(2017)6-0351-0701
  • 包丁殺菌庫D-8S New 大一産業

    包丁殺菌庫D-8S New

    大一産業
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
    用途包丁や小物類を衛生的に保管します。寸法(mm)462×139×624質量(kg)9.2材質(本体)SUS304収納本数(本)8+7(小刀)
  • 包丁殺菌庫D-10S New 大一産業

    包丁殺菌庫D-10S New

    大一産業
    99,000税込108,900
    1台
    4日以内出荷
    業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
    用途包丁や小物類を衛生的に保管します。寸法(mm)538×139×624質量(kg)10.7材質(本体)SUS304収納本数(本)10+9(小刀)
  • 電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース EBM(江部松商事)

    電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース

    EBM(江部松商事)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
    定格電圧(V)100
  • 18-8業務用 殺菌灯付庖丁差 平野製作所

    18-8業務用 殺菌灯付庖丁差

    平野製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
    材質ステンレス
  • 18-8殺菌灯付 庖丁保管庫キンキラー(12本用) ピオニーコーポレーション

    18-8殺菌灯付 庖丁保管庫キンキラー(12本用)

    ピオニーコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。
    TGK品番1-0391-0801寸法(mm)572×140×605
  • 包丁殺菌庫D-4S New 大一産業

    包丁殺菌庫D-4S New

    大一産業
    60,980税込67,078
    1台
    4日以内出荷
    業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
    用途包丁や小物類を衛生的に保管します。寸法(mm)310×139×624質量(kg)7.6材質(本体)SUS304収納本数(本)4+3(小刀)
  • ミュークリーンメイト SARAYA(サラヤ)

    ミュークリーンメイト

    SARAYA(サラヤ)
    529,800税込582,780
    1台
    5日以内出荷
    食品や器具の洗浄に最適で、水道水のように簡単に使える微酸性電解水の生成装置です。ノータッチのカンタン操作です。殺菌効果のある機能水(微酸性次亜塩素酸水)を生成する装置で、すすぎと同時に除菌ができます。液晶モニターで運転状況が一目でわかり、トラブル・保守部品交換をわかりやすくお知らせします。
    用途微酸性電解水生成装置。トラスコ品番176-2051
  • 包丁・まな板殺菌庫 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    包丁・まな板殺菌庫

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    光触媒と強力殺菌ランプのW効果で使用後の包丁とまな板を衛生的に保管します。
    寸法(mm)包丁最大:柄155、刃290、まな板最大:655×365×43収納量包丁20本、まな板6枚
  • 器具殺菌庫 電気庖丁・まな板殺菌庫 TKG

    器具殺菌庫 電気庖丁・まな板殺菌庫

    TKG
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
  • 器具殺菌庫 長靴用乾燥式オゾン殺菌庫 ピオニーコーポレーション

    器具殺菌庫 長靴用乾燥式オゾン殺菌庫

    ピオニーコーポレーション
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    4日以内出荷
    乾燥式オゾン殺菌庫です。 長靴と短靴の組み合わせにも対応します。
    材質ステンレス電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
  • 器具殺菌庫 殺菌灯 ピオニーコーポレーション

    器具殺菌庫 殺菌灯

    ピオニーコーポレーション
    69,980税込76,978
    1ケース
    4日以内出荷
    10Wの殺菌灯です。 キンキラーシリーズだけでなく、10Wの殺菌灯を使用する機械に装着可能です。
    材質ガラス寸法(mm)Φ25.5×330
  • 器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫 ピオニーコーポレーション

    器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫

    ピオニーコーポレーション
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    プレートΦ485まで10枚、メッシュ棚1段の乾燥式殺菌庫です。
    材質ステンレス寸法(mm)1060×530×1210電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
  • 器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫 ピオニーコーポレーション

    器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫

    ピオニーコーポレーション
    619,800税込681,780
    1台
    4日以内出荷
    4段パイプ棚or4段メッシュ棚の乾燥式殺菌庫です。
    材質ステンレス寸法(mm)600×600×1650電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
  • 器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫 ピオニーコーポレーション

    器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫

    ピオニーコーポレーション
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
    材質ステンレス電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
  • 包丁まな板UV殺菌庫 ホシザキ

    包丁まな板UV殺菌庫

    ホシザキ
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    二次汚染の原因となりやすい包丁やマナ板を温風乾燥とUV殺菌をおこなうことで交差汚染リスクを低減します。 UVランプによるUV照射で、包丁とマナ板を殺菌します。 耐熱性の低い樹脂を使用した包丁の柄やマナ板にも使用できます。
    電源(単相/V)100
  • 電気式 庖丁殺菌庫 EBM(江部松商事)

    電気式 庖丁殺菌庫

    EBM(江部松商事)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    殺菌は紫外線だけで行うので安全。大腸菌、コレラ菌、雑菌等を殺菌
    電源(V)単相100・13W機能乾燥機能なし
  • 電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付 EBM(江部松商事)

    電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付

    EBM(江部松商事)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
    仕様排水口:25A電源(V)単相100・500W機能乾燥機能:有
  • 電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用) EBM(江部松商事)

    電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)

    EBM(江部松商事)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
    仕様排水口:25A電源(V)単相100・57W(19W×3)機能乾燥機能:無
  • 18-0 電気式 殺菌灯付 庖丁殺菌庫 EBM(江部松商事)

    18-0 電気式 殺菌灯付 庖丁殺菌庫

    EBM(江部松商事)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
    仕様引掛用穴付タイプ7本用長さ(m)コード:約3電源(V)単相100・10W外寸(mm)450×160×H580殺菌灯GL-10EBM品番6393200
  • 殺菌灯付庖丁庫 8本差 DSC-8P EBM(江部松商事)

    殺菌灯付庖丁庫 8本差 DSC-8P

    EBM(江部松商事)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3434400
  • 包丁マナ板殺菌庫 スタンドタイプ タニコー

    包丁マナ板殺菌庫 スタンドタイプ

    タニコー
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    殺菌灯交換お知らせ機能搭載
    電源(V)1Φ 100外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×1600収納寸法(mm)包丁:8本(柄150・刃270)、マナ板:4枚(845×320×35)
  • 包丁マナ板殺菌庫 タニコー

    包丁マナ板殺菌庫

    タニコー
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    殺菌灯交換お知らせ機能搭載
    電源(V)1Φ 100
  • 18-8庖丁殺菌庫 大一産業

    18-8庖丁殺菌庫

    大一産業
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
    電源(V)単相100ランプGL-10
  • 包丁殺菌庫 タニコー

    包丁殺菌庫

    タニコー
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 熱風消毒保管庫 タニコー

    熱風消毒保管庫

    タニコー
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • 18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー (12本用) ピオニーコーポレーション

    18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー (12本用)

    ピオニーコーポレーション
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
    材質SUS304間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605TKG品番9-0389-0801TKG品番(2017)6-0351-0901
  • 18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 殺菌灯付庖丁差 TKG

    殺菌灯付庖丁差

    TKG
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V/10Wコードの長さ:約1.8mm刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。庖丁の衛生管理に殺菌効果抜群!。優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力 のある波長を効率よく使い、庖丁を殺菌するこ とができます。手軽に使用可能。コードをコンセントに差し込む だけです。電気消費量もわずかです。
    材質18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)430×120×410TKG品番9-0389-0201TKG品番(2017)6-0351-0301
  • 殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー K-108S型(8本差し) 長野三洋化成

    殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー K-108S型(8本差し)

    長野三洋化成
    60,980税込67,078
    1個
    5日以内出荷
    刃渡32cmまでの庖丁が8本収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付。殺菌ランプ:GL-10
  • 調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ イシダ厨機

    調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ

    イシダ厨機
    739,800税込813,780
    1台
    11日以内出荷
    長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
    用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。仕様扉(x数):2寸法H(mm)1800定格消費電力(W)1050寸法W(mm)1200
  • 殺菌灯付 庖丁・まな板保管庫 超スリムくん EBM(江部松商事)

    殺菌灯付 庖丁・まな板保管庫 超スリムくん

    EBM(江部松商事)
    309,800税込340,780
    1個
    翌々日出荷
    O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
    付属品しゃもじバケット×1電源(V)単相100
  • 包丁まな板殺菌庫 アスパルキントール 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    包丁まな板殺菌庫 アスパルキントール

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷
    質量(kg)35RoHS指令(10物質対応)対応
消毒機器特集
おすすめ人気ランキング
殺菌庫