絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

18-8殺菌灯付庖丁保管庫
平野製作所¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。材質ステンレス
18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用)
ピオニーコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個当日出荷電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。材質SUS304間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572TKG品番9-0389-0601TKG品番(2017)6-0351-0701
18-8業務用 殺菌灯付庖丁差
平野製作所¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から翌々日出荷電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。材質ステンレス
ミュークリーンメイト
SARAYA(サラヤ)¥529,800税込¥582,7801台5日以内出荷食品や器具の洗浄に最適で、水道水のように簡単に使える微酸性電解水の生成装置です。ノータッチのカンタン操作です。殺菌効果のある機能水(微酸性次亜塩素酸水)を生成する装置で、すすぎと同時に除菌ができます。液晶モニターで運転状況が一目でわかり、トラブル・保守部品交換をわかりやすくお知らせします。用途微酸性電解水生成装置。トラスコ品番176-2051
18-8庖丁殺菌庫
大一産業¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。電源(V)単相100ランプGL-10
18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー (12本用)
ピオニーコーポレーション¥79,980税込¥87,9781個当日出荷電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付材質SUS304間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605TKG品番9-0389-0801TKG品番(2017)6-0351-0901
18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥64,980~税込¥71,478~1個5日以内出荷光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
殺菌灯付庖丁差
TKG¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷電源:単相100V/10Wコードの長さ:約1.8mm刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。庖丁の衛生管理に殺菌効果抜群!。優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力 のある波長を効率よく使い、庖丁を殺菌するこ とができます。手軽に使用可能。コードをコンセントに差し込む だけです。電気消費量もわずかです。材質18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)430×120×410TKG品番9-0389-0201TKG品番(2017)6-0351-0301
殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー K-108S型(8本差し)
長野三洋化成¥60,980税込¥67,0781個5日以内出荷刃渡32cmまでの庖丁が8本収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付。殺菌ランプ:GL-10