絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 厨房用温度計

151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸胴鍋用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所寸胴鍋用バイメタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機クッキング温度計 角度調節機能付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
90度の角度調節機能付きで温度が見やすい検温部の使用温度範囲は-20~250℃オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き表示温度を固定するホールド機能付きマグネット付き保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
オーブン温度計 ドリテックオーブン温度計ドリテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定オーブン窓からも見やすい大きな文字盤本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい置いて、掛けて、選べる設置方法
材質ステンレス、耐熱ガラス精度50~100℃:±10℃101~230℃:±15℃231~300℃:±20℃1目盛(℃)10測定方法バイメタル方式保証期間1年測定温度範囲(℃)50~300
食品用引掛け付温度計 カタリキ食品用引掛け付温度計カタリキ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス1目盛(℃)2直径×長さ(mm)61×420TKG品番9-0620-1201TKG品番(2017)6-0555-1101
デジタル中心温度計 クレセルデジタル中心温度計クレセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250測定単位0.1℃測定間隔約1秒精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃材質ABS樹脂・ステンレス本体寸法(mm)108×34×190本体質量(g)59使用電池単4型乾電池×1アズワン品番64-9288-22防滴構造IPX4
肉用温度計(ミートサーモ) 佐藤計量器製作所肉用温度計(ミートサーモ)佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150質量(g)約29
天プラメータ2型 佐藤計量器製作所天プラメータ2型佐藤計量器製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定測定範囲(℃)0~200トラスコ品番857-1108寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150質量(g)約44精度(℃)±5(100~200)
天ぷら鍋用温度計90mm パール金属天ぷら鍋用温度計90mmパール金属
629税込692
1個
翌々日出荷
ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス質量(g)16全長×幅W(mm)105×35棒長(mm)90
SATO 食品用放射温度計 SK-8920 cottaSATO 食品用放射温度計 SK-8920cotta
18,980税込20,878
1個(1個)
4日以内出荷
測定対象物を食品関連に特化させて、放射率を肉・魚などの食材に0.98、紙やパック類用に0.92、フライパンなど用に0.85と ワンタッチで切替可能にしています。レーザーマーカー付で簡単に測定ができます。 測定温度範囲は-40~250度です。距離係数D:S比は10:1となります。006P角型9V乾電池を使用。 厨房で活躍する赤外線放射温度計です。ビニールカバーが付いていますが、本機は防水仕様ではありません。(液体等の測定には不向きです) 放射率は物体によって異なります。より精度の高い測定には対象物の放射率に近づける必要があります。 PSCマーク付
材質ABS樹脂、ポリプロピレン測定範囲(℃)-40~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
温度計 50度計 貝印温度計 50度計貝印
519税込571
1個
当日出荷
チョコレートのテンパリングに便利な温度計 収納時にも安全な専用ケース付き
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)1.3×16.4×1.3質量(g)14材質ポリプロピレン(本体/ガラスケース)耐熱温度(℃)110アズワン品番65-1224-96
温度管理表シート 太幸温度管理表シート太幸
2,298税込2,528
1束(100枚)
当日出荷
用途冷蔵・冷凍ケースなど、売場の鮮度管理に。材質
日本酒計 カタリキ日本酒計カタリキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
測定温度範囲(℃)0~60材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック幅(mm)(メーター部)44全長(mm)160質量(g)25
真空調理用ムーステープ 佐藤計量器製作所真空調理用ムーステープ佐藤計量器製作所
2,498税込2,748
1個(1個)
4日以内出荷
真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
材質発砲ポリエチレン寸法(mm)(W)20×1 (t)8質量(g)8コード8080-15食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm bitstrong防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mmbitstrong
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長100関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.63MB)測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモサーモポート
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
TESTO108防水型食品用中心温度計 testo(テストー)TESTO108防水型食品用中心温度計testo(テストー)
15,980税込17,578特価
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型 カタリキスライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型カタリキ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202
クックメイト揚物用温度計 日本計量器工業クックメイト揚物用温度計日本計量器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
鍋固定型
測定範囲(℃)50~300質量(kg)0.1最小表示10℃直径×長さ(mm)55×160TKG品番9-0620-0401TKG品番(2017)6-0555-0701
中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D中心温度センサー付き赤外線放射温度計A&D
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定防滴型IP54相当測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24センサー寸法(mm)Φ3×長さ110電池寿命(時間)約30(連続使用時)放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒防水性IP54相当
食品用デジタル温度計 アズワン食品用デジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
アズワン品番6-8821-01質量(g)約80電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+150表示4桁LDC表示測定精度±1℃(-20~+100℃)センサーサーミスタコード長さ(mm)800分解能(℃)0.1サンプリング1回/秒(固定)アラーム内容1℃単位で設定可能サイズ(mm)64×18×106
折りたためるデジタル温度計 ドリテック折りたためるデジタル温度計ドリテック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
検温部を折りたたんで収納できるバックライト付で見やすい測定値を固定表示できる(ホールド機能)電池の消耗をお知らせオートパワーオフ機能付壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に質量(g)約40(電池を含む)使用温度範囲(℃)【検温部】-50~300精度【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃表示範囲【検温部】-50~300使用電池LR44×2個動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)表示単位0.1℃オートパワーオフ5分点灯時間【バックライト】 8秒収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235
非接触で測れる赤外線温度計 貝印非接触で測れる赤外線温度計貝印
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
0~250℃まで非接触で計測できる、調理専用の赤外線温度計です。(試供用電池付属)ボタンを押すだけのワンタッチ操作で簡単。揚げ物などの液体の計測に便利です。
材質ABS樹脂寸法(mm)約132×51×27質量(g)約96測定範囲(℃)0~250
公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計 熱研公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計熱研
3,898税込4,288
1個
当日出荷
日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。材質(本体)ABS測定範囲(℃)-30~+50精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻みセンサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150電池CR123A×1個測定周期(秒)約10取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナーアズワン品番64-8815-09電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
サッとはかれる温度計 ドリテックサッとはかれる温度計ドリテック
3,998税込4,398
1台
当日出荷
約0.5秒の測定速度でサッとはかれる対象物に触れずに温度がはかれる測定レバーを引くだけのワンタッチ操作
材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池×2個(動作確認用付)温度範囲(℃)表示:-30.0~400.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×35×155放射率0.95固定表示単位0.1℃
中心温度計 マザーツール中心温度計マザーツール
6,998税込7,698
1個
当日出荷
食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。
全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
揚げ油測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所揚げ油測定用センサ(防水)佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ温度範囲(℃)-15~250材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
温湿度記録計 温湿きろく君用補用品セット EBM(江部松商事)温湿度記録計 温湿きろく君用補用品セットEBM(江部松商事)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
セット内容記録紙30枚、赤ペン、青ペン各1本
便利小物 温度計付天ぷら用揚げばし パール金属便利小物 温度計付天ぷら用揚げばしパール金属
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質ハンドル:ABS樹脂、箸:アルミニウム寸法(mm)350×30×25質量(g)40
ベジクラ ゆでたまごメーター パール金属ベジクラ ゆでたまごメーターパール金属
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
お好みの加減がよく見える。ゆでたまごの達人。
材質ポリエステル樹脂質量(g)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×45×30
食中毒防止用温湿度計 熱研食中毒防止用温湿度計熱研
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
温度:-10~+40℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)
質量(kg)0.57寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)235×235×47TKG品番9-0625-1501TKG品番(2017)6-0556-1301
冷蔵庫用温度計 BeHAUS冷蔵庫用温度計BeHAUS
969税込1,066
1個
当日出荷
マグネット付で冷蔵庫内に貼り付け可能。
計測範囲-30~50℃付属品両面テープ1目盛(℃)1本体サイズ(mm)全長140×全幅26×厚さ8
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2) 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。 冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定寸法(mm)41×26×144測定範囲-40~+50℃精度±2℃コード長さ(mm)700(センサーコード)
デジタル温度計 料理用スティック温度計 TT-508NWH cottaデジタル温度計 料理用スティック温度計 TT-508NWHcotta
4,298税込4,728
1個(1個)
4日以内出荷
丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質耐熱ABS、PET、ステンレス寸法(mm)217× 高さ 37 × 奥行 16ホワイト質量(g)約38(電池含む)温度範囲(℃)【表示】-50~250
温度計 オーブンサーモ 5493 cotta温度計 オーブンサーモ 5493cotta
1,598税込1,758
1個(1個)
4日以内出荷
本格的な料理をする方に! オーブン内に取付OK!最高300度まで測定可能です。 オーブンレンジでのご使用の際は、電子レンジ機能で使用しないようご注意ください。
材質ステンレス、耐熱ガラス寸法(mm)70×85×33クロム質量(g)約46最小表示10℃温度範囲(℃)【表示】0~300
温度プローブ testo(テストー)温度プローブtesto(テストー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
タイプT測定範囲(℃)-50~300対応機種testo 108
くまのがっこう温・湿度計 エンペックス気象計くまのがっこう温・湿度計エンペックス気象計
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
温度範囲(℃)‐10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×27湿度範囲(%)10~90
温度計 タイガークラウン温度計タイガークラウン
899税込989
1個
3日以内出荷
パン作りやお菓子作りに大活躍、天ぷら等の料理にも使えます。揚げ菓子の揚げ油の温度を計ったりイーストの発酵、シロップを煮詰める時、チョコレートを湯せんで溶かす時・・・などなど、お菓子作りに温度計は欠かせません。
材質本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレン質量(g)22寸法(幅W×高さH)(mm)6×302測定範囲(℃)0~200ケース寸法(mm)11×11×308
クッキング温度計 折りたたみ式 オーム電機クッキング温度計 折りたたみ式オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
収納に便利な折りたたみ式 検温部の使用温度範囲、-50~300℃ オートパワーオフ(10分)機能付き 温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き 表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)使用温度範囲(℃)0~50表示単位0.1℃材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)電池寿命約8ヶ月使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243質量(g)約50(電池除く)付属品保証書付取扱説明書取扱説明書(1.23MB)
ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)
質量(g)85測定範囲(℃)-50.0~199.9、200~300寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24アズワン品番64-5225-12TKG品番9-0618-1301
防水非接触放射温度計 マザーツール防水非接触放射温度計マザーツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷
食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付。
測定範囲(mm)80mmでΦ10電源単4形乾電池×2(付属)測定範囲(℃)-30~250使用温度(℃)0~50測定精度±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30~0℃)、±1℃(0~65℃) ±1.5%(60~250℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×56×167分解能(℃)0.1放射率0.1~1.00で可変防水仕様IP67アズワン品番64-3728-99TKG品番9-0611-0101

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計