絞り込み
測定範囲(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
厨房用温度計とは、厨房やキッチンで使用される料理に活用される温度計です。揚げ物用温度計は、油の温度が確認しやすく料理が効率よく進められます。金具付き温度計は天ぷら鍋のフチにかけて使用できることが特長。厨房用温度計には、その他にも、冷蔵庫内に貼り付けて測定する冷蔵庫用温度計、調理中に微妙な温度管理ができるクッキング温度計もあります。あつかん、ぬるかんなど燗酒に便利な温度計は、アルコールを扱う店舗やお酒好きな方に最適です。
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • 冷蔵庫用温度計 Aマグネット付 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計 Aマグネット付

    シンワ測定(4件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    温度範囲(℃)-30~50℃材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)135×24×7mm質量(g)20精度±2℃設置方式冷蔵庫用温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定

    ホームサーモ 冷蔵庫用

    シンワ測定(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ABS樹脂電源アルカリ電池LR1130×1コード長さ(m)1.2温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
  • 冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研

    冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)

    熱研(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
    用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
  • ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用 シンワ測定

    ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

    シンワ測定(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
    用途食材の温度を測定する温度計測定範囲(℃)-30~250付属品キャップ、電池(1個)材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス質量(g)21(キャップ電池含)本体寸法(mm)220×26×15文字高(mm)11精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2表示桁数4桁使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)防滴構造JIS2級
  • 厨房用温度計 タニタ

    厨房用温度計

    タニタ(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
    用途お肉料理やお菓子作りをされる方に仕様フック穴:あり付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1
  • バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 CRECER(クレセル)

    バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計

    CRECER(クレセル)(8件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
    測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1
  • 冷蔵庫用温度計ポリス 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用温度計ポリス

    佐藤計量器製作所(12件のレビュー)
    699税込769
    1台
    当日出荷
    温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
    測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
    用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
  • 調理用温度計 CRECER(クレセル)

    調理用温度計

    CRECER(クレセル)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
    用途調理時の温度管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定温度範囲(℃)0~220アズワン品番64-9286-20
  • 天ぷら鍋用温度計 TAKAGI(高儀)

    天ぷら鍋用温度計

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    食材や料理に適した油の温度で調理ができる
    用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス方式バイメタル式
  • クックサーモ 揚げもの用温度計 タニタ

    クックサーモ 揚げもの用温度計

    タニタ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
    測定範囲(℃)20~220材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43質量(kg)0.04クロム測定範囲20 ~ 220 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約40最小表示5℃最小目盛(℃)5表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43直径×長さ(mm)43×145
  • 厨房用温度計 タニタ

    厨房用温度計

    タニタ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。
    用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計材質耐熱ABS、PET、ステンレスオートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)防水性IPX7表示範囲(℃)-50~250使用温度範囲(℃)0~50電池寿命約1年(毎日10分使用時)表示周期0.5秒毎最小目盛(℃)0.1寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16質量(g)約38(電池含む)測定範囲-50~250℃材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16保証期間1年最小目盛0.1 ℃
  • 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック

    防水デジタル温度計「パンテ」

    ドリテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
    用途料理の温度管理に付属品ホルダー×1個ホワイト質量(g)36使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300電源リチウム電池 CR2032×1個精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5表示範囲-10~300℃動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと)表示単位0.1℃オートパワーオフ10分電池寿命1年(1日30分間使用の場合)防水性JIS C0920 IPX4 相当
  • タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計 タニタ

    タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計

    タニタ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計。センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開。・測定温度範囲:-50℃から240℃。・最小表示:0.1℃。・表示周期:1秒毎。・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
    付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー材質PP、PET、ステンレス質量(g)40電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
    ホワイト質量(g)35寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
    用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
  • 冷蔵庫用温度計ミニ 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用温度計ミニ

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    569税込626
    1台
    当日出荷
    温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
    最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃測定範囲-30℃~50℃質量(g)約21精度±2℃
  • お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテック

    お知らせアラーム付クッキング温度計

    ドリテック(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
    表示方式液晶デジタル6桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34温度表示-50~+300℃表示単位1℃アラーム警鳴時間(秒)約60防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
  • -50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 エスコ

    -50°/+70℃冷凍冷蔵温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃
  • デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング)

    デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm

    bitstrong(ビットストロング)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ローストビーフや肉料理の中心温度を安全に計測。低温調理やオーブン調理中も庫外から安心して温度管理が可能。アラーム機能で、失敗しない火入れをサポートします。付属のワイヤープローブを使用すれば、オーブンやグリルの庫内温度や食材の温度を庫外から確認できます。耐熱ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1m、先端のプローブ部分は105mmです。※本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です。温度到達アラーム機能付き。設定温度に達すると、音で通知します。 持ち手から本体プローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。 計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
    用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池ワイヤー長さ(m)1電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
  • オーブンメータ 佐藤計量器製作所

    オーブンメータ

    佐藤計量器製作所(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
    測定範囲0~300℃トラスコ品番805-1137寸法(mm)Φ60×67材質(本体)ステンレス、ガラス質量(g)約501目盛(℃)10
  • オーブン用温度計 タニタ

    オーブン用温度計

    タニタ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    オーブン内に取付できます。
    測定範囲(℃)0~300材質ステンレス、耐熱ガラス寸法(mm)幅70×高さ85×奥行33クロム測定範囲0 ~ 300 ℃材質(本体)ステンレス、耐熱ガラス質量(g)46最小表示10℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×85最小目盛(℃)10表示範囲(℃)0 ~ 300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅70×高さ85×奥行33
  • 冷蔵庫用温度計 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-34~50精度(℃)±2寸法(mm)Φ50×20質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 料理用温度計 タニタ

    料理用温度計

    タニタ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
    付属品取扱説明書材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)直径35×145クロム測定範囲0 ~ 100 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約28最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)0~100
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
    用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
  • 防水クッキング温度計 ドリテック

    防水クッキング温度計

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付
    材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレスホワイト使用温度範囲(℃)検温部:-50~300電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)温度範囲(℃)表示:-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34表示単位1℃防水性JIS C0920IPX7 相当
  • ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1アズワン品番3-4718-14TKG品番9-0616-0102TKG品番(2017)6-0549-0502
  • 真空調理用ムーステープ 佐藤計量器製作所

    真空調理用ムーステープ

    佐藤計量器製作所
    2,498税込2,748
    1個(1個)
    当日出荷
    真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    材質発砲ポリエチレン寸法(mm)(W)20×1 (t)8質量(g)8コード8080-15食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ロングセラーモデルが性能アップの防滴型ペン温度計。ON/OFFのツイッチ付。防滴型なので使用場所を選ばず幅広い用途があります。プローブキャップがついているので携帯に便利です。
    ホワイト質量(g)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×215
  • 食品用引掛け付温度計 カタリキ

    食品用引掛け付温度計

    カタリキ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)0~100材質ステンレス1目盛(℃)2直径×長さ(mm)61×420TKG品番9-0620-1201TKG品番(2017)6-0555-1101
  • 冷蔵庫用温度計 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-40~50トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)

    食品用デジタル芯温計

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
    測定温度範囲(℃)-40~260質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67プローブ長(mm)3.2×95
  • 冷蔵庫用電子温度計 ケニス

    冷蔵庫用電子温度計

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
    測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70寸法(mm)63×12×47質量(g)40電源ボタン電池LR44×1(付属)精度±1℃
  • 寸胴鍋用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所

    寸胴鍋用バイメタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
    測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
  • サッとはかれる温度計 ドリテック

    サッとはかれる温度計

    ドリテック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    約0.5秒の測定速度でサッとはかれる。対象物に触れずに温度がはかれる。測定レバーを引くだけのワンタッチ操作
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池×2個(動作確認用付)温度範囲(℃)表示:-30.0~400.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×35×155放射率0.95固定表示単位0.1℃
  • デジタル中心温度計 CRECER(クレセル)

    デジタル中心温度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
    測定温度範囲(℃)-20~250測定単位0.1℃測定間隔約1秒精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃材質ABS樹脂・ステンレス本体寸法(mm)108×34×190本体質量(g)59使用電池単4型乾電池×1アズワン品番64-9288-22防滴構造IPX4
  • 酒かん計 日本計量器工業

    酒かん計

    日本計量器工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)36~64全長(mm)155質量(kg)0.03最小表示2℃TKG品番9-0621-0801TKG品番(2017)6-0551-1401
  • 冷蔵庫用温度計 BeHAUS

    冷蔵庫用温度計

    BeHAUS
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    マグネット付で冷蔵庫内に貼り付け可能。
    計測範囲-30~50℃付属品両面テープ1目盛(℃)1本体サイズ(mm)全長140×全幅26×厚さ8
  • 防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50~+300℃対応 プローブ長132mm bitstrong(ビットストロング)

    防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50~+300℃対応 プローブ長132mm

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    肉の中心温度測定におすすめ!超長針プローブで、油温測定時の安全性を向上。熱源から適切な距離を確保して確実に測定できる安心設計のデジタル料理温度計です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は94mm。プローブの長さは132mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ15mm、重さも48gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
    用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)48電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×31×15測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長132測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
  • オーブン温度計 ドリテック

    オーブン温度計

    ドリテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定。オーブン窓からも見やすい大きな文字盤。本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい。置いて、掛けて、選べる設置方法
    材質ステンレス、耐熱ガラス精度50~100℃:±10℃101~230℃:±15℃231~300℃:±20℃1目盛(℃)10測定方法バイメタル方式保証期間1年測定温度範囲(℃)50~300

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計