絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 厨房用温度計

151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサーセット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)178電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度±0.4℃温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約3500RoHS指令(10物質対応)対応
食品向け温度計/温度計(サーミスタ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/温度計(サーミスタ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50.0~150.0℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。
用途食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。測定範囲-50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ )仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー)セット内容本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)175電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外)温度センサーFC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約4500RoHS指令(10物質対応)対応
介護用スプーン温度計 EBM(江部松商事)介護用スプーン温度計EBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
測定温度(℃)-50~110材質ABS樹脂ブルー質量(g)28電源LR44タイプ電池1個内蔵外寸(mm)30×171×H13EBM品番4215100
幼児用スプーン温度計 EBM(江部松商事)幼児用スプーン温度計EBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
温度計の付いたスプーンで、すくったものの温度が測れます。適温になっているかを目で見て判断できます。
測定温度(℃)-50~110材質ABS樹脂ブルー質量(g)25電源アルカリボタン電池LR44×1個使用(テスト用電池付)外寸(mm)25×170×H13EBM品番4215200
温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンド EBM(江部松商事)温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンドEBM(江部松商事)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
寸法(mm)200×100×H200EBM品番5526400
温湿度記録計 温湿きろく君 EBM(江部松商事)温湿度記録計 温湿きろく君EBM(江部松商事)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
形状壁掛型自記式電源単3乾電池1本付(1年間連続)目盛温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)記録紙円形外径165mm(30枚付属)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
壁掛け式 室温センサー EBM(江部松商事)壁掛け式 室温センサーEBM(江部松商事)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
寸法(mm)86×94×H33EBM品番8368100
温度計 ビニールコーティングタイプ EBM(江部松商事)温度計 ビニールコーティングタイプEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
料理用(50度洗い)温度計 EBM(江部松商事)料理用(50度洗い)温度計EBM(江部松商事)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ43×全長140EBM品番3422800
コンパクト温度計 EBM(江部松商事)コンパクト温度計EBM(江部松商事)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
電源ボタン電池LR44最小表示0.1℃外寸(mm)本体:35.5×15.5×H127.5、センサー部:Φ3×84測定精度±0.5℃(-29.9~199.9℃)、±1℃(-50~-30℃)、±3℃(200~250℃)EBM品番7651400
マトファー 低温用 温度計(PCガード入) マトファーマトファー 低温用 温度計(PCガード入)マトファー
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
全長(mm)305直径(Φmm)30EBM品番416900
EEスイーツ 棒温度計100度(ロング) パール金属EEスイーツ 棒温度計100度(ロング)パール金属
759税込835
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン全長(mm)310(ケースセット時)質量(g)29タイプ100度/ロング
EEスイーツ 棒温度計100度(ショート) パール金属EEスイーツ 棒温度計100度(ショート)パール金属
549税込604
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン全長(mm)160(ケースセット時)タイプ100度/ショート
EEスイーツ 湯せん用棒温度計フック付 パール金属EEスイーツ 湯せん用棒温度計フック付パール金属
779税込857
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、フック:ステンレス鋼質量(g)25タイプ50度
アンテノア 製菓用棒温度計ケース付 パール金属アンテノア 製菓用棒温度計ケース付パール金属
499税込549
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレンタイプ100℃用
アンテノア 製菓用棒温度計ロングタイプケース付 パール金属アンテノア 製菓用棒温度計ロングタイプケース付パール金属
589税込648
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン質量(g)45
V-day シャキッと洗いに便利な棒温度計 パール金属V-day シャキッと洗いに便利な棒温度計パール金属
549税込604
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン全長(mm)160質量(g)13
温度管理カード 100枚入 信越温度管理カード 100枚入信越
12,980税込14,278
1包(100枚)
5日以内出荷
材質塩ビ寸法(mm)200×60ホワイト
スイーツづくりのための温度計(100℃計測) 貝印スイーツづくりのための温度計(100℃計測)貝印
599税込659
1個
3日以内出荷
チョコレートの温度調節にお菓子作りの際の温度調節に使用できる、ケース付きの温度計。 本体先端には転がり防止用のゴム。
計測範囲0~100℃材質本体:ガラス、ケース:ポリプロピレン、ころがり防止:天然ゴム質量(g)50本体寸法(mm)310×13×13アズワン品番65-1224-95
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモサーモポート
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
ラフィネ 製菓用棒温度計100℃ケース付 パール金属ラフィネ 製菓用棒温度計100℃ケース付パール金属
499税込549
1個
翌々日出荷
天ぷらメータ(箸型) 佐藤計量器製作所天ぷらメータ(箸型)佐藤計量器製作所
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途天ぷら油の温度測定用です。測定範囲100℃~200℃全長(mm)350質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃
温度管理カード TKG温度管理カードTKG
2,198税込2,418
1セット(10枚)
翌々日出荷
材質:塩化ビニール。マジックペンやボールペンでも書けます。
材質塩化ビニール樹脂質量(kg)0.05寸法(幅W×奥行D)(mm)60×200TKG品番9-0626-1201TKG品番(2017)6-0559-1201
温度管理表 TKG温度管理表TKG
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質:塩化ビニール
材質塩化ビニール樹脂質量(kg)0.08
温度計用ホルダー マトファー温度計用ホルダーマトファー
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
マトファ低温度計250325(PCガード入り)(WOV-01) マトファマトファ高温度計250331(新型)(WOV-04) (ステンレスガード入り)の専用ホルダーです。
材質ステンレス全長(mm)137TKG品番9-0620-1701TKG品番(2017)6-0555-2101
低温度計(ガード入) マトファー低温度計(ガード入)マトファー
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
マトファの低温度計・高温度計は、 鍋にねかせて使えるようにガードが 付いています。
測定範囲(℃)-10~120材質PC、ガラス全長(mm)310TKG品番9-0620-1501TKG品番(2017)6-0555-1901
ワイヤーガード付アルコール温度計 サーモハウザーワイヤーガード付アルコール温度計サーモハウザー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
測定範囲(℃)70~180材質ステンレス全長(mm)300TKG品番9-0620-1301TKG品番(2017)6-0555-1201
肉温計 カタリキ肉温計カタリキ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの 温度ガイド表示
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス質量(kg)0.025最小表示1℃直径×長さ(mm)50×165TKG品番9-0620-1101TKG品番(2017)6-0555-1001
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイックサーモポート
24,980税込27,478
1個
当日出荷
本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
冷蔵庫用 温度計(マグネット付) EBM(江部松商事)冷蔵庫用 温度計(マグネット付)EBM(江部松商事)
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様マグネット用金属板付寸法(mm)140×28EBM品番418010
ポケットバイメタル 温度計 EBM(江部松商事)ポケットバイメタル 温度計EBM(江部松商事)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
寸法(mm)Φ25×全長145

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計