絞り込み
ブランド
- サンポット
- アール(56)
- ユーザー(37)
- ニトムズ(14)
- ワイズ(14)
- 明和グラビア(10)
- ダイケン(7)
- 大五郎(5)
- ワタナベ工業(3)
- セイエイ(Seiei)(3)
- アイネット(3)
- オンダ製作所(2)
- タンゲ化学工業(2)
- ヘルメチック(2)
- 翠光トップライン(2)
- ヒラカワ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- 静岡製機(1)
- ブランドをもっと見る

チューブゴム用着脱継手
サンポット¥5,390税込¥5,9291個翌々日出荷ゴム管とゴム管がワンタッチで取り外し出来ます。 床パネルは3枚以内で使用。寸法(mm)50×110.5×28外径(Φmm)12.7用
オイルサーバー
サンポット¥48,900税込¥53,7901台6日以内出荷タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。 1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。 操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。 豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。 ペーンポンプ方式採用。 本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。種別灯油自動供給装置質量(kg)約3.5容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53)電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)14/13能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき)配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管)最大揚程(m)8(外径8mm銅管)安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A)使用燃料灯油(JIS1号灯油)
ソフトパネル3畳(正方形)
サンポット¥62,900税込¥69,1901個翌々日出荷用途3畳用(正方形)質量(kg)6使用温度範囲(℃)70以下寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2080×2080×11保水量(mL)1900