絞り込み
エコロジープロダクト

ロックミシン
brother(ブラザー)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷あなたの想像力は、もっと自由になれる ニット素材など、伸縮性のあるものを美しく仕上げる機能です。 伸ばしぬい、縮めぬいがダイヤル操作で自由自在。ギャザー寄せ、リブ付けもラクラク。 袖山のいせ込み、スカートのヘム上げなどにも便利です。 ミシン右側面のダイヤルで布をセットしたまま、縫いながら調節できます。 ブラザーだけの取扱説明DVD付き。準備や基本の使い方をやさしくガイドします。質量(kg)5.6対応【糸数】2本針【ミシン針数】4本糸寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×33.5×28.3RoHS指令(10物質対応)対応
2本針4本糸ロックミシン
JUKI¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。 新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。 上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。 針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm質量(kg)9.0消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)使用糸2・3・4本![ロックミシン ProfessionalⅡ SINGER(シンガー)[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79466225-240613-02.jpg)
ロックミシン ProfessionalⅡ
SINGER(シンガー)[縫製用品]¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷ニットのかがり縫いもできる。ソーイングの楽しみが広がるロックミシン。差動送り搭載。伸びてしまう布や縮んでしまう布をダイヤルひとつで調節、美しく仕上げます。糸を掛ける順番を色分けしてわかりやすく表示。糸調子もひと目でわかるカラーダイヤルで迷わず安心。面倒な下ルーパーの糸かけも、レバーを動かすだけでカンタン。フロントカバーが開いていると、自動的に作業をストップ。安心して使用いただけます。補助テーブルを外すとフリーアームに変身。袖や裾縫いなどの筒物縫いに便利です。縫い目の長さやかがり幅の調節もワンダイヤルですばやく変更できます。布を切り落とさないときは、メスが作動しないように固定できます。切り替えつまみを操作するだけで普通ロック、巻きロックへの切り替えがカンタンにできます。用途生地端のかがり、巻きロック材質ABS樹脂他電源(V)100消費電力(W)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×280×315操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で
ロックミシン 衣縫人
ベビーロック¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。 空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し) 針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。 レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り) 送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。 カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。 ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。 使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書材質ABS樹脂他質量(kg)7.5種類2本針4本糸電源(V)100消費電力(W)95機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック
2本針4本糸ロックミシン
JUKI¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン 4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。 メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm質量(kg)7.2消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、HA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)使用糸3・4本
オーバーロック+カバーステッチ複合機
JUKI¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷豊富な縫いのバリエーションとプロ並みの仕上がりが手に入る最高級クラスのロックミシン 面倒だった天秤への糸掛けがなくなり、溝に沿って通すだけで簡単に糸が掛けられます。 下ルーパー糸通しレバーを操作して、下ルーパーに簡単に糸を掛けることができます。 つまみを押すとルーパーを下へ倒すことができるので、糸掛け・糸通しがとても簡単です。 押えを上げ、溝にそってまっすぐに糸を通すだけで、糸調子皿に糸がかかります。太い糸でも簡単に通ります。 切替えつまみを手前に引くだけで、簡単に巻き縫いに切替えられます。
オーバーロックミシン
JUKI¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分質量(kg)6.8定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
小型ロックミシン
JUKI¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック質量(kg)6.3消費電力(W)100V90(ミシン本体)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
ロックミシン用ベーシックキット
JUKI¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。セット内容ラインドステッチ押え【右針用】、ゴムテープ付け押え、コーディング押えタイプメーカー純正品対応機種MO-03D/MO-04D/MO-113/MO-113D/MO-114D/MO-345DC






![ロックミシン ProfessionalⅡ SINGER(シンガー)[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79466225-240613-02.jpg)