絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(1)
- JTC(16)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- エスコ(8)
- KTC(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- Pro-Auto(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ハゼット(1)
- KOTO(1)
- Tech-EV(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Autobahn(1)

003130BKV01 電線作業工具セット
KNIPEX(クニペックス)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷電気分野のほぼあらゆる日常業務の装備を行うことができます。 ケーブルカッター付きで極めて用途の広い電気設備用プライヤーと強力なニッパーを備えたKNIPEX ErgoStrip汎用ストリッピングツール。寸法(mm)340×167×33質量(g)540
絶縁工具セット
KNIPEX(クニペックス)¥79,980税込¥87,9781セット当日出荷セット内容はDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのクニペックス絶縁ツールから構成されています。 ロールケースに入っています。 ケースはクイックリリースタイプのバックルを採用し、ベルトの調整も可能です。トラスコ品番447-0150セット内容200mmペンチ、160mmエンドワイヤーストリッパー、200mmロングラジオペンチ、160mmニッパー、200mmケーブルカッター、スパナ10・13・14・17・19mm、【(-)ドライバー】2.5・4.0・5.5・6.5mm、ケーブルナイフ質量(kg)2.45ケース寸法(mm)660×310