絞り込み
使用荷重
  • 20kN~
  • 0.1kN未満(3)
  • 0.1~0.5kN未満(7)
  • 0.4(1)
  • 0.5~1kN未満(7)
  • 0.7(1)
  • 1~5kN未満(14)
  • 5~10kN未満(11)
  • 10~20kN未満(10)
  • 15(1)
  • 100kg未満(8)
  • 100~500kg未満(9)
  • 120(1)
  • 500~1000kg未満(6)
  • 1000~2000kg未満(11)
  • 1176(1)
  • 1200(1)
  • 1764(1)
  • 2000kg~(10)
  • 11760(1)
材質
  • ステンレス(5)
ブランド
  • エスコ(5)
  • コンドーテック(2)
  • 水本機械製作所(1)
  • YOKE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
0.1~0.5kN未満(7)
0.5~1kN未満(7)
1~5kN未満(14)
5~10kN未満(11)
10~20kN未満(10)
20kN~
100~500kg未満(9)
100kg未満(8)
1000~2000kg未満(11)
2000kg~(10)
使用荷重をもっと見る
ステンレススイベル(両カン) コンドーテックステンレススイベル(両カン)コンドーテック
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤロープ用ベアリングスイベル コンドーテックワイヤロープ用ベアリングスイベルコンドーテック
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
両アイ型・片回転式長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)長オーフ形状・シャックル連結・両回転式サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
ジョイントスイベル 水本機械製作所ジョイントスイベル水本機械製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル用ロープコネクタ エスコスイベル用ロープコネクタエスコ
79,700税込87,670
1個
翌日出荷
25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。スチール製。スイベルの回転によりロープがよじれません。EA629GZ-2と合わせて使用します。
寸法(mm)ボディ:50.8×119車輪径(Φmm)Φ41車輪幅(mm)27適合品番EA629GZ-2耐荷重(kN)22.2
ワイヤロープ用ベアリングスイベル ブレット型 YOKEワイヤロープ用ベアリングスイベル ブレット型YOKE
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。 KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
66.7Kn スイベル エスコ66.7Kn スイベルエスコ
154,800税込170,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA629GZ-5全長(mm)166.7耐荷重(kN)66.7溝(mm)19.1
44.4Kn スイベル エスコ44.4Kn スイベルエスコ
103,500税込113,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA629GZ-4全長(mm)138.1耐荷重(kN)44.4溝(mm)15.9
31.1Kn スイベル エスコ31.1Kn スイベルエスコ
121,300税込133,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA629GZ-3全長(mm)115.1耐荷重(kN)31.1溝(mm)14.3
22.2Kn スイベル エスコ22.2Kn スイベルエスコ
114,000税込125,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA629GZ-2全長(mm)104.5耐荷重(kN)22.2溝(mm)12.7
スイベル・サルカン