絞り込み
ブランド
- シーム(29)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- 石崎剣山製作所(12)
- ナスニックス(11)
- ニチバン(6)
- Paskal(5)
- タカショー(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- セフティー3(2)
- 安全興業(2)
- ゴールデンスター(2)
- 竹谷商事(2)
- Valent(2)
- 喜久和(2)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- DAIM(1)
- フジカワ(1)
- 佐藤産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ローラーフック
Paskal¥44,980~税込¥49,478~1ケース(350個)当日出荷から3日以内出荷誘引ワイヤから落ちにくいデザインになっています。 HDタイプ・Oタイプ等の誘引フックと違い、フック自体を持ち上げなくても誘引ができます。 フックに残った紐は次作でも使用できます。用途誘引長さ(m)36
くきたっちアルファL
シーム¥5,998税込¥6,5981袋(160個)7日以内出荷茎保持部の内径が大きいので、ナスの株元や、太い枝や茎も保持できます。 支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を挟めます。 紐挟み部が長いため、複数本の紐が挟みやすく、株元誘引作業が大幅に短縮できます。用途ナス・ピーマンの株元や大きな茎・枝誘引用色ホワイト内径(Φmm)33×43(茎保持部)材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
カケ次郎
シーム(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に! 灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。 茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。 茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。 通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。 紐やパイプ(23mm迄)に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。 長期栽培(長段取)に最適です。用途誘引時の茎の整理・まとめに。材質耐候性ポリプロピレン色黒外形寸法(cm)18.5×20.0×1.1適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
メロンフック
佐藤産業¥5,698~税込¥6,268~1箱(100個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷メロンの茎を保持し、成長を支えます!。フックの形状により、蔓を簡単に取り付けることができます。用途メロンの茎の保持材質ポリプロピレン長さ(mm)70幅(mm)35厚さ(mm)20質量(g)4
盆栽用アルミ線 カラー
石崎剣山製作所(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として用途盆栽枝の矯正に。色茶色
識別テープ(寒冷地向け厚手タイプ)
竹谷商事¥15,980税込¥17,5781ケース(10本)当日出荷から4日以内出荷森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ幅(mm)30厚さ(mm)0.1長さ(m)100
盆栽用アルミ線 カラー
石崎剣山製作所¥439税込¥4831個5日以内出荷庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。用途盆栽枝の矯正に。色茶色質量(g)約100
盆栽用アルミ線 カラー
石崎剣山製作所¥479税込¥5271個当日出荷から5日以内出荷庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として用途盆栽枝の矯正に。色茶色質量(g)約100
とめたつライト
ニチバン¥14,980~税込¥16,478~1台ほか4日以内出荷針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。 持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。 テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。用途誘引寸法(mm)153×278×41質量(g)320最大結束径(Φmm)33
蘭茎止めテープ
ニチバン¥6,698~税込¥7,368~1箱(10巻)ほか4日以内出荷粘着力が高く、胡蝶蘭などの花茎と支柱をしっかり固定します。 花茎、支柱色に近い色なので、商品イメージを損ないません。 水に濡れても剥がれにくいです。用途胡蝶蘭などの花茎固定寸法(mm×m)12×50
いちごろう
シーム¥4,898税込¥5,3881袋(150本)当日出荷元気ないちごの必需品 いちご玉出し用紐の高さ調整を簡単に! 本体はそのまま、紐のかけ替えで高さ調整ができます。 いちごの生長に応じて4つの紐かけ部に紐をかけ替えることで、葉を抑え実に効率良く光を当てることができます。 葉の生長が早い部分と遅い部分が有る時でも、部分的に紐をかけ替えて高さを調整することができます。 紐かけ部は紐をかけやすく抜けにくい形状で、支柱部は土に差しやすく抜けにくい形状です。 UVカット剤入プラスチックなので日差しに強く、錆びる心配もありません。用途いちご玉出し用紐の設置に材質耐光性ポリプロピレン色薄紫
ライトキャッチ 黒
シーム¥4,298税込¥4,7281袋(400個)6日以内出荷細い紐から太い紐まで紐に挟んで茎や枝を楽々誘引! 細い紐から麻紐等の太い紐まで対応し、縦紐・横紐・ネット誘引等にも使用できます。 取り外す際、本体に指当て部が付いているため、ロック部を外しやすくなっています。 折り曲げ部の支点が2ヶ所のため、耐久性に優れています。 軽量でかさばらず、紫外線にも強く、くり返しご使用いただけます。色ブラック材質耐候性ポリプロピレン
ひねってキャッチ
DAIM¥159~税込¥175~1袋(10個)ほか6日以内出荷つまんでひねってカンタン誘引。作業用手袋をつけたままでも、誘引取り付けができます。用途つる性植物の誘引に。材質POM支柱サイズ(mm)16
とめたつテープ 強結束あらとくタイプ
ニチバン¥4,498~税込¥4,948~1箱(10巻)ほか当日出荷から4日以内出荷誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。用途誘引色グリーン寸法(mm×m)11×30
誘引フック Oタイプ
Valent¥8,198税込¥9,0181ケース(180個)欠品中誘引作業の効率化に! 箱から取り出すだけですぐ誘引が可能。 フリーフォールと呼ばれる遊びが2mついているため、 フックを設置したらすぐに誘引することができます。用途誘引色紐:白長さ(m)20、フリーフォール:2フック全長(mm)180
誘引用針金
TAKIGEN(タキゲン)¥48,980税込¥53,8781袋(200本)4日以内出荷ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
房吊りフック 紐用 200P
シーム¥1,098税込¥1,2081袋(200個)6日以内出荷トマトの果房の茎折れを低減! 茎折れ低減:果房軸の折れや裂けを軽減する事で、生産性を補助します。 柔軟性:商品中央部が薄くなっているので無理なく簡単に果房軸を吊り上げる事が出来ます。 設置・調整:誘引紐への着脱・房の位置や高さ調整が簡単に行えます。色ホワイト材質耐候性ポリプロピレン
ライトキャッチ 24P(緑)
シーム¥499税込¥5491袋(24個)6日以内出荷細い紐から太い紐まで紐に挟んで茎や枝を楽々誘引! 細い紐から麻紐等の太い紐まで対応し、縦紐・横紐・ネット誘引等にも使用できます。 取り外す際、本体に指当て部が付いているため、ロック部を外しやすくなっています。 折り曲げ部の支点が2ヶ所のため、耐久性に優れています。 軽量でかさばらず、紫外線にも強く、くり返しご使用いただけます。色緑材質耐候性ポリプロピレン
誘引器具 フック
ナスニックス¥14,980税込¥16,4781袋(600個)4日以内出荷定植毎に紐を吊リ誘引線に縛る作業が不要です。 引っ掛けるだけのワンタッチ作業で、まとめたり移動するのがとても簡単です。 一方向にしか動かない構造になっているため、特に重量のかかるトマトの長段取リには最適です。用途誘引作業の効率化材質ステンレス
誘引クリップ つりっ子 Jr.
ナスニックス(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)ほか翌日出荷から4日以内出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 Jr.口径(mm)19.5
むすばんフックMロング
シーム¥3,798税込¥4,1781袋(50本)6日以内出荷紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質2.0メッキ鋼線 SWC寸法(mm)25×400サイズM/ロング径(Φmm)2耐荷重(kg)8対応径(Φmm)フック:23迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
くきたっち誘引紐 6本合糸2号
シーム¥3,298税込¥3,6281巻6日以内出荷日差しに強く、丈夫な誘引用紐です。一度に6本取り出すことができます。用途株元結束誘引に。材質PVAサイズ6本合糸2号直径(Φmm)約0.6質量(g)800耐荷重(kg)31巻長さ(m)6本合糸:約670耐久性約2年適合作物ナス・ピーマン
誘引紐
TAKIGEN(タキゲン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(2巻)ほか4日以内出荷ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色赤内径(Φmm)Φ40
針金誘引フック音符くん
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)4日以内出荷誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ一方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
補助パーツ針金
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)4日以内出荷ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
パイプ用針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
カラーアルミ線 80g
喜久和¥549~税込¥604~1個(4.5mm)ほか翌々日出荷80gと少量ですので小品盆栽や初心者の方で多くのサイズを揃えたい方に好評です。色は黒褐色になります。盆栽整枝用のアルミ線です。色黒褐色質量(g)約80
たっち君
フジカワ¥59,980税込¥65,9781箱(2000個)4日以内出荷つる系作物や茎の長い作物を支え、誘導する誘引クリップです。トマトなどの自重の重い物を上からの吊るし紐を軸に支えることも可能!。ひも挟部は特殊な凹凸で、様々なひもに対応可能です。バネはステンレス製につき錆びに強く、適度な硬さを実現しています。
支柱ロック
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781袋(500個)4日以内出荷園芸用の支柱に直接取付けられる誘引クリップです。Φ16支柱に簡単装着できます。斜めに誘引しやすい構造です。はさみ部は丸み形状で茎が傷つかない構造になっています。用途支柱栽培での誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード