絞り込み
ブランド

しちゅうキャッチ
シーム(15件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(12個)ほか当日出荷から7日以内出荷野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
くきたっちアルファ20 (細紐用)
シーム(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881袋(200個)6日以内出荷支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。色グレー材質(本体)耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)20(茎保持部)材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
ジベマーカー ビビッと!
シーム(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(500個)当日出荷から6日以内出荷くっきり鮮やかしっかりマーク! ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。 不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に材質軟質ポリオレフィン
誘引クリップ とめっ子
ナスニックス(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的! ”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。 不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。 誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。 茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に材質PP
誘引クリップ トップリング
ナスニックス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷作物が大きくなるにしたがって茎に重みが増すため、それに耐える箇所を”つりっ子”で抑え、生長点を”トップリング”で抑えます。 作物は成長により、生長点が斜めに傾きやすくなりますので、このデリケートな生長点を”トップリング”で優しく支える事により、生育部が安定し、次の誘引作業までの間が持てます。 キュウリの側枝誘引にも最適です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質PP
誘引クリップ つりっ子 トマト
ナスニックス(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)ほか当日出荷から翌日出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 トマト口径(mm)19
誘引クリップ つりっ子 L24
ナスニックス(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか翌日出荷から4日以内出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AES口径(mm)24
房吊りロング
シーム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(200個)6日以内出荷果房軸と枝との節間にバラ付きがあっても、本体をたわませたり捻じって掛けたりする事で節間に合わせて取り付ける事が可能です。 枝に掛けるフックを交互に2段設けているので、取り付けやすい枝に掛けることが出来ます。 節間によって取り付けにくい場合は、2本を連結させて使用する事でさらに対応出来ます。 早い段階から果房軸に取り付けることで、生長時の果房の重量による茎折れや裂けを低減し、収量と品質の向上に繋がります。 茎・枝に掛けて使用するため、様々な誘引方法での果房軸の補助に役立ちます。材質耐候性ポリプロピレン色ホワイト
ローラーフック
Paskal¥44,980~税込¥49,478~1ケース(350個)当日出荷から3日以内出荷誘引ワイヤから落ちにくいデザインになっています。 HDタイプ・Oタイプ等の誘引フックと違い、フック自体を持ち上げなくても誘引ができます。 フックに残った紐は次作でも使用できます。用途誘引長さ(m)36
トップメイト
シーム(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(24個)ほか当日出荷から6日以内出荷トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!! トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので 茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。 茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。 小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。 クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。材質耐候性ポリプロピレン寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
カケ次郎
シーム(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に! 灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。 茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。 茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。 通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。 紐やパイプ(23mm迄)に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。 長期栽培(長段取)に最適です。用途誘引時の茎の整理・まとめに。材質耐候性ポリプロピレン色黒外形寸法(cm)18.5×20.0×1.1適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
誘引クリップ つりっ子 キュウリ
ナスニックス¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 キュウリ口径(mm)10.2
いちごろう
シーム¥4,898税込¥5,3881袋(150本)当日出荷元気ないちごの必需品 いちご玉出し用紐の高さ調整を簡単に! 本体はそのまま、紐のかけ替えで高さ調整ができます。 いちごの生長に応じて4つの紐かけ部に紐をかけ替えることで、葉を抑え実に効率良く光を当てることができます。 葉の生長が早い部分と遅い部分が有る時でも、部分的に紐をかけ替えて高さを調整することができます。 紐かけ部は紐をかけやすく抜けにくい形状で、支柱部は土に差しやすく抜けにくい形状です。 UVカット剤入プラスチックなので日差しに強く、錆びる心配もありません。用途いちご玉出し用紐の設置に材質耐光性ポリプロピレン色薄紫
カケタロ~
シーム¥3,298税込¥3,6281袋(100個)当日出荷トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に! 灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。 茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。 茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。 通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。 紐に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。 長期栽培(長段取)に最適です。用途誘引時の茎の整理・まとめに。材質耐候性ポリプロピレン色黒外形寸法(cm)12.5×15.5×1適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
ひねってキャッチ
DAIM¥159~税込¥175~1袋(10個)ほか6日以内出荷つまんでひねってカンタン誘引。作業用手袋をつけたままでも、誘引取り付けができます。用途つる性植物の誘引に。材質POM支柱サイズ(mm)16
支柱フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(300個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。用途紐やネットの固定材質ポポリアセタール(POM)
ライトキャッチ 黒
シーム¥4,298税込¥4,7281袋(400個)6日以内出荷細い紐から太い紐まで紐に挟んで茎や枝を楽々誘引! 細い紐から麻紐等の太い紐まで対応し、縦紐・横紐・ネット誘引等にも使用できます。 取り外す際、本体に指当て部が付いているため、ロック部を外しやすくなっています。 折り曲げ部の支点が2ヶ所のため、耐久性に優れています。 軽量でかさばらず、紫外線にも強く、くり返しご使用いただけます。材質耐候性ポリプロピレン色ブラック
むすばんフックMロング
シーム¥3,798税込¥4,1781袋(50本)6日以内出荷紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質2.0メッキ鋼線 SWC寸法(mm)25×400サイズM/ロング径(Φmm)2耐荷重(kg)8対応径(Φmm)フック:23迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
誘引用針金
TAKIGEN(タキゲン)¥48,980税込¥53,8781袋(200本)4日以内出荷ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
誘引フック Oタイプ
Valent¥8,198税込¥9,0181ケース(180個)欠品中誘引作業の効率化に! 箱から取り出すだけですぐ誘引が可能。 フリーフォールと呼ばれる遊びが2mついているため、 フックを設置したらすぐに誘引することができます。用途誘引色紐:白長さ(m)20、フリーフォール:2フック全長(mm)180
苦瓜・キュウリ成形器具 スマート
ナスニックス¥9,698税込¥10,6681袋(100個)4日以内出荷どんな曲がりも解消!取付けわずか数秒、ワンタッチ! キュウリや苦瓜などをまっすぐ育て、収穫後の選別・箱入れを簡単にし、収益も大幅にアップさせる為に開発した製品です。 農薬からもしっかり保護され、太陽光を吸収する素材を使用しているため、色よく成長します。 しかも取付けはワンタッチででき、成長により自然に外れるため、面倒な取外し作業は不要です。用途キュウリ・苦瓜の成形具材質PP
誘引クリップ つりっ子 Jr.
ナスニックス(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)ほか翌日出荷から4日以内出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 Jr.口径(mm)19.5
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色赤内径(Φmm)Φ40
針金誘引フック音符くん
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)4日以内出荷誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ一方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
茎ササエクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(200個)4日以内出荷トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
補助パーツ針金
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)4日以内出荷ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
パイプ用針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
たっち君
フジカワ¥59,980税込¥65,9781箱(2000個)4日以内出荷つる系作物や茎の長い作物を支え、誘導する誘引クリップです。トマトなどの自重の重い物を上からの吊るし紐を軸に支えることも可能!。ひも挟部は特殊な凹凸で、様々なひもに対応可能です。バネはステンレス製につき錆びに強く、適度な硬さを実現しています。