運搬・収納・保管のカテゴリーには、苗や収穫物、作業道具などの運搬に使う道具や、玄米や野菜用の保管用専門・低温貯蔵庫が入っています。ハウス内などで運搬に使うキャリー・ハウスカーは小型の押車型。軽くて丈夫な素材、畝幅にタイヤ幅を調整、荷台の広さ・高さ・ガイド高の調整、ハンドル脱着式などが製品ごとの特徴です。ワゴンタイプや電動運搬車、座って作業が可能な乗用作業車、リヤカーなども同様に運搬具として使用します。また、軽トラや一輪車、フォークリフトでの苗の運搬に使われるのが、育苗棚や苗箱運搬棚・収容棚です。

ペンたて用ポケット 2P クリアー
イノマタ化学(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷ペン立てに引っ掛けるだけの簡単収納。 ペン立てに引っ掛けるだけの簡単収納。 付箋やクリップ、印鑑などの文具の細々したものが、サッと取り出せます。 中身が見えるのですぐわかる。仕様●カラー:クリアー●サイズ:6.1×3.4×3.8Hcm●材質:ポリプロピレンアズワン品番67-9133-55
リーフ 脱衣かご ナチュラル
イノマタ化学¥829税込¥9121個欠品中心地いいバスタイムは小物選びから。 心地いいバスタイムは小物選びから。 一日の疲れをとるバスタイム。座り心地と、洗いやすさにこだわった風呂イスでリラックスバスタイム。仕様●カラー:ナチュラル●サイズ:52.2×38×17Hcm●材質:ポリプロピレンアズワン品番67-9133-64
玄米保管庫
アルインコ¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷庫内底面は堅牢な構造を採用し、外装は高級感のある仕上がりとなっています。扉内側には密閉性に優れたパッキンを使用、庫内面には全面結露防止剤を貼り付けています。◆『4つの特徴』。1 通風口。2 ダブルロック。3 開閉しやすい大型取手。4 扉の固定用ロックバー
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ
HARAX(ハラックス)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から翌々日出荷タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。質量(kg)10.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)360荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350
充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN
マキタ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。仕様最大登坂能力12度タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18最大積載量(kg)130
アルミ製一輪車
HARAX(ハラックス)¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)
アルインコ¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。材質アルミ合金質量(kg)8.6全高(mm)850荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)最大積載荷重(kg)50タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷から翌々日出荷種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)950最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
愛菜号 14インチタイヤ
HARAX(ハラックス)¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。トラスコ品番763-1456質量(kg)6.9最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)440荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
スワット 乗用作業車ハイタイプ
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。トラスコ品番762-1558全長(mm)700(ハンドル除く)質量(kg)6.8座面高さ(mm)330・380タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
愛菜号 2輪自在タイプ
HARAX(ハラックス)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1100~1250荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
白米・玄米用定温米びつクーラ
アルインコ¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷入れるだけで約15℃保存で1年中おいしさキープ。完全密封式で害虫・湿気・カビからお米をしっかり守ります。(※加温機能はございません。)
スワット 乗用作業車ロータイプ
HARAX(ハラックス)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250