絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 50
- 30(1)
- 40(3)
- 60(1)
- 80(5)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(4)
- 130(1)
- 300(1)
ブランド
- アルミス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
運搬・収納・保管のカテゴリーには、苗や収穫物、作業道具などの運搬に使う道具や、玄米や野菜用の保管用専門・低温貯蔵庫が入っています。ハウス内などで運搬に使うキャリー・ハウスカーは小型の押車型。軽くて丈夫な素材、畝幅にタイヤ幅を調整、荷台の広さ・高さ・ガイド高の調整、ハンドル脱着式などが製品ごとの特徴です。ワゴンタイプや電動運搬車、座って作業が可能な乗用作業車、リヤカーなども同様に運搬具として使用します。また、軽トラや一輪車、フォークリフトでの苗の運搬に使われるのが、育苗棚や苗箱運搬棚・収容棚です。

アルミポーターN型
アルミス¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800