絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 50
- 30(1)
- 40(3)
- 60(1)
- 80(5)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(4)
- 130(1)
- 300(1)
ブランド
- アルミス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
30(1)
40(3)
50
60(1)
80(5)
100(2)
110(1)
120(4)
130(1)
300(1)

アルミポーターN型
アルミス¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800