絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 50
  • 10(1)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 60(5)
  • 80(24)
  • 100(27)
  • 110(1)
  • 120(9)
  • 150(9)
  • 200(5)
  • 250(2)
  • 300(9)
  • 400(9)
  • 500(10)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 3000(2)
ブランド
  • アルミス(2)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • アルインコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬・収納・保管のカテゴリーには、苗や収穫物、作業道具などの運搬に使う道具や、玄米や野菜用の保管用専門・低温貯蔵庫が入っています。ハウス内などで運搬に使うキャリー・ハウスカーは小型の押車型。軽くて丈夫な素材、畝幅にタイヤ幅を調整、荷台の広さ・高さ・ガイド高の調整、ハンドル脱着式などが製品ごとの特徴です。ワゴンタイプや電動運搬車、座って作業が可能な乗用作業車、リヤカーなども同様に運搬具として使用します。また、軽トラや一輪車、フォークリフトでの苗の運搬に使われるのが、育苗棚や苗箱運搬棚・収容棚です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ

    伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)

    アルインコ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
    材質アルミ合金質量(kg)8.6全高(mm)850荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)最大積載荷重(kg)50タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
  • キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 HARAX(ハラックス)

    キャリボーイ 背負動噴用運搬台車

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)950最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
  • アルミポーターN型 アルミス

    アルミポーターN型

    アルミス
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
    トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
  • 愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    翌々日出荷
    1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
    質量(kg)9.3最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550
  • ”アルミいちご台車” アルミス

    ”アルミいちご台車”

    アルミス
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(2台)
    8日以内出荷
    いちご収穫専用台車です。アルミ製でさびにくく軽量です。
    用途いちご収穫用。トラスコ品番489-6017材質アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)長さ(mm)340幅(mm)575高さ(mm)650均等荷重(kg)50キャスター径(Φmm)12インチタイヤタイプ12インチ積載面寸法(幅W×長さL)(mm)625×720
運搬・収納・保管