絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 100(1)
ブランド
- YARD FORCE
- アルミス(34)
- 槍木産業(10)
- ホクエツ(4)
- マキタ(3)
- アルインコ(1)
- 和コーポレーション(1)
- 共福産業(1)
特価

24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP
YARD FORCE¥72,500税込¥79,7501セット4日以内出荷ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、ゴム他質量(g)24Vバッテリー:約440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)重量:100本体質量(kg)約24.6寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間目安:30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル充電:約80傾斜角度(°)最大上昇:15最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付)
YARD FORCE¥58,900税込¥64,7901セット4日以内出荷いつもの一輪車を電動アシスト化!重い荷物の運搬をもっとラクに!。24Vリチウムイオンバッテリーを搭載した、電動一輪車キットです。最大出力200Wのモーターで、重い荷物の運搬をしっかりサポート。平地では最大約100kgまで積載でき、農作業や庭仕事、資材運搬に便利です。前進は2段階の速度切替に対応し、バック走行も可能。人力での運搬負担を軽減し、日々の作業をよりスムーズにしてくれる便利なアイテムです。最大約75分(。無負荷時)の連続稼働で、広い敷地での作業にも活躍します。タイヤはブラシレスモーター内臓のノーパンクタイヤで快適走行!。24Vリチウムバッテリーは残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
24V電動アシスト一輪車 パイプフレームタイプ (前進・バック切替機能付)
YARD FORCE¥79,800税込¥87,7801セット4日以内出荷重い荷物の運搬を電動でアシスト!。発売以来大好評のバケットタイプ電動アシスト一輪車からコンテナ運搬もできるフレームタイプが新登場しました。新たにバック機能が搭載され、ボタン一つでで変更可能、更に快適な運搬作業可能に!。フレームタイプは、畑で収穫した野菜や果実のコンテナがピッタリ載せられます。もちろんコメ袋や肥料、土、建築現場の道具やブロック、砂利、生コン、かさばるゴミ出しなど、。畑や現場、自宅での運搬が、電動アシスト機能でとってもラクに!。スピードを選んでスイッチレバーを握るだけで進み、操作もとても簡単。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリーカバーとロックキー付きで安心して使えます。タイヤはブラシレスモーター内臓のノーパンクタイヤで快適走行!。24Vリチウムバッテリーは残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。