絞り込み
ブランド
- YARD FORCE
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,049)
- ホンダ(36,746)
- スバル(14,474)
- 三菱(4,884)
- ヤンマー(3,394)
- 工進(2,124)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(475)
- シングウ(新宮商行)(464)
- マキタ(441)
- ゼノア(426)
- 共立(350)
- 麻場(328)
- ハスクバーナ(262)
- フルプラ(236)
- セフティー3(224)
- 三陽金属(ERBA)(87)
- アルミス(86)
- ブランドをもっと見る

24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(9件のレビュー)¥24,364税込¥26,8001セット3日以内出荷YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他長さ(mm)203質量(kg)本体:約3.4電圧(V)24全長(cm)約230~280(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー)
YARD FORCE(1件のレビュー)¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8ストローク1500rpm切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載)
YARD FORCE(4件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット3日以内出荷YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)ブレード搭載:日本製トリプル3D刃バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)24充電時間(分)フル:約80電源タイプ充電式ストローク数(回/分)0~2700ストローク長(mm)20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050最大切断径(Φmm)150安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(8件のレビュー)¥21,880税込¥24,0681セット3日以内出荷YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)700電源コード(m)100V:20角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820最大切断能力(Φmm)250
YARD FORCE 枝シュレッダー
YARD FORCE(13件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)
YARD FORCE¥25,800税込¥28,3801セット3日以内出荷もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!。というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、。これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!。長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!。伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、。もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、。身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
リーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付
YARD FORCE¥26,800税込¥29,4801セット6日以内出荷大量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。このリーフシュレッダーセットには、粉砕前の草刈り雑草くずや落ち葉を収集したり、。粉砕後の粉砕ゴミをまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、スチール他消費電力(W)1500本体質量(kg)約8.9使用時間(分)約30機能粉砕調節機能:粗目・中・細目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×54×(2段階)107・112 組立時回転速度8400rpm(無負荷時)電源仕様AC100V・コード長さ35cm
3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用)
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581本当日出荷YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
24Vコードレス草刈機 専用替刃(ナイロン刃10枚組)
YARD FORCE¥1,200税込¥1,3201パック(10本)当日出荷YARD FORCE 24Vコードレス草刈機 専用替刃(ナイロン刃10枚組)です。適合機種LC C16-JPセット内容ナイロン刃10枚組
12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (ハンディ・高枝ポール/2WAYバリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)
YARD FORCE¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定などセット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ)
YARD FORCE¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約5m/s最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)作動音(dB)90ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)
YARD FORCE¥27,000税込¥29,7001セット3日以内出荷人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)
YARD FORCE¥24,800税込¥27,2801セット3日以内出荷小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80
3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」
YARD FORCE¥18,000税込¥19,8001セット3日以内出荷YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOKセット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、他質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)70長さ(cm)約140~300刈込み幅(mm)300電源コード(m)20ストローク数(min-1[回/分])1400電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14
枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付
YARD FORCE¥30,980税込¥34,0781セット6日以内出荷木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・。運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、。畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、。乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、。また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP容量(L)ガーデンバッグ:297電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)1450本体質量(kg)12.5電源コード(m)約5使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
ガーデン枝シュレッダーFit
YARD FORCE¥26,800税込¥29,4801セット3日以内出荷枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダー。パワーアップして作業もより手軽に!。大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!。改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグは。お好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書)材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼質量(kg)(約)本体10.3消費電力(W)1500騒音値(dB)106連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100モーター回転数(min-1[r.p.m])3800最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
91P033X YARD FORCE 高枝チェーンソー用替刃オレゴン製
YARD FORCE(2件のレビュー)¥4,500税込¥4,9501巻当日出荷YARD FORCE高枝チェーンソー用OREGON替刃です。 ※対応機種は次の通りです。 1.YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー。 2.YARD FORCE 高枝2WAYチェーンソーPro。 3.YARD FORCE 高枝切りチェーンソー3適合高枝チェーンソー3/高枝2WAYチェーンソー/18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソーセット内容OREGON 91P033X材質スチール質量(g)約109
12Vコードレス 2WAY電動のこぎり 「高枝ポール・枝ロックバー(枝固定ガード)他付」
YARD FORCE¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!。高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!。軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。延長ポール使用時の長さは166~232cmまで伸縮可能。66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定などセット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他材質樹脂、アルミ他質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8ストローク2700rpm切断径(mm)最大:100寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166~232×高14、手持ち時/長さ52バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
リーフシュレッダー 雑草・落ち葉粉砕機 (ガーデンシュレッダー)
YARD FORCE¥26,800税込¥29,4801セット3日以内出荷量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、取扱説明書(保証書)材質樹脂、スチール他質量(kg)8.9消費電力(W)1500電源AC100V使用時間(分)【目安】30機能【粉砕調節】粗目・中・細目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×(2段階)107・112コード長さ(cm)35回転速度8400rpm(無負荷時)
24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP
YARD FORCE¥72,500税込¥79,7501セット4日以内出荷ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、ゴム他質量(g)24Vバッテリー:約440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)重量:100本体質量(kg)約24.6寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間目安:30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル充電:約80傾斜角度(°)最大上昇:15最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
24Vブラシレスチェーンソープロ (24V残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE¥27,000税込¥29,7001セット3日以内出荷USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。 森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。 直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断! ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。 枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。 最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、 安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。 YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。 持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。 コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。 24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。 プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約10m/sチェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45)最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約20分(無負荷時)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載作動音(dB)100ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
24Vコードレス草刈機 専用替刃(160×20×8P金属刃)
YARD FORCE¥1,500税込¥1,6501枚当日出荷YARD FORCE 24Vコードレス草刈機 専用替刃(160×20×8P金属刃)です。適合機種LC C16-JPセット内容金属刃1枚
24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(1件のレビュー)¥19,880税込¥21,8681セット3日以内出荷YARD FORCE 24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) 軽くて小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性を持ち、 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレス・小型ハンディチェーンソーがYARDFORCEより登場です。 コンパクトなコードレスタイプなので持運びも簡単、 切れあじ抜群のOREGON刃で最大18cm径までの枝をミルミル切断していきます。 また、持続性は1回のフル充電で3cm径枝なら約210本分切れる稼働時間の持ちの良さ!(※径30mmの枝切断の場合) 刃の調節も工具不要でカンタン調節可能設計! Wスイッチで誤作動も防ぎ、バッテリーの劣化や本体モーターオーバヒート防止のための保護回路安全装置を内臓、 安心安全設計ですので女性でもラクラク作業ができます。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 軽くて重心は本体中心の起動スイッチ部で小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレスハンディチェーンソー OREGON刃の特性とスムーズに切断する回転スピード5m/秒の切断力で手元の最大18cm径の枝をスピーディにコンパクトにしていきますセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他長さ(mm)約400質量(g)本体:約2000、バッテリー:約440電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約20×17稼働時間(分)(無負荷作動時)25チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット
YARD FORCE¥15,000税込¥16,5001セット3日以内出荷生垣や芝刈りの手入れがラクに出来ると大人気の2WAYコードレスリカンに。24Vタイプのハンディ草刈り&バリカンセットが登場。「もっとパワーがあればいいのに」というお客様の声に応えられるプロ仕様モデルです。24Vとパワフルなのに片手で誰にでも手軽に使え、。ワンタッチで付け替えできる2種類の刃で生垣も草刈りもラクラク剪定でき、。気になった時にサッとお手入れが出来ます。1250rpmのストロークで軽くなぞるだけで手強い雑草もバリバリ刈れます。コードレスなので、広い家や持ち運んでも使え、細かいきわ刈りまで残さず美しくカットできます。用途気になった時にサッと取り出して生垣も草刈りもスピーディなラクラクお手入れ剪定にセット内容本体、バリカン用刃、草刈用刃、バリカン刃プラスチックカバー、草刈刃プラスチックカバー、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂、TPE、他質量(kg)(約)ヘッド1kg、バッテリー440gストローク1250rpm刈込み幅(mm)草刈刃最大:(約)120切断径(mm)バリカン刃最大枝:(約)7.8寸法(cm)(約)幅50×奥行13×高さ15時間連続稼働:バリカン60分、草刈り60分 (無負荷時/回転スピード、切断能力、定格時間は使用状況や木の材質によって異なります)回転数(モーター)21000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電
24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー)
YARD FORCE¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷生垣や植木の手入れがラクに出来ると大人気のYARDFORCEコードレスバリカンシリーズに、。さらにパワフル剪定を可能にするハイパワーモーター搭載・プロ仕様の24Vコードレス剪定バリカン(ヘッジトリマー)が新登場!。「もっとパワーがあればいいのに」という、コードレスご愛用のお客様の声に応えられる高出力プロ仕様24Vモデルです。刈込幅は42.5cmとワイドな長さうえに新開発3Dブレード刃も搭載、。1600rpmのストロークで軽くなぞるだけミルミル抜群の切れ味を発揮して刈り込み、。17mm径※の手強い枝もスパッと切断し剪定していきます。(※硬さの違う枝があり、切断できるスピードや能力は樹木によって異なります)。フロントハンドルで主電源操作が可能、不意な誤作動を防ぐWスイッチ構造を採用。コードレスなので、広いお家や作業範囲も持ち運んでパワフルに剪定使用が行えます。用途生垣などの剪定・植木・垣根・植込み作業用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂、他質量(kg)本体:約2.1、バッテリー:約0.44切断径(mm)最大17 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード幅425バッテリー24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電式充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)ストローク数(min-1)1600本体寸法(cm)幅9.5×高さ14.5×長さ94稼働時間(分)連続稼動:約40分 (※無負荷時)
12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用)
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581本当日出荷YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150
18Vコードレス 草刈機
YARD FORCE¥19,000税込¥20,9001セット3日以内出荷いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!。だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。用途家周辺の草刈にセット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他材質ABS、PP、アルミ、スチール他質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])6500寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式)
YARD FORCE(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001セット3日以内出荷厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍! 軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機! 姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減! 家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場! 新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。 刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。 保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に 壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に コンクリの細い隙間の雑草に etcセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200耕運幅(mm)23
24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付)
YARD FORCE¥58,900税込¥64,7901セット4日以内出荷いつもの一輪車を電動アシスト化!重い荷物の運搬をもっとラクに!。24Vリチウムイオンバッテリーを搭載した、電動一輪車キットです。最大出力200Wのモーターで、重い荷物の運搬をしっかりサポート。平地では最大約100kgまで積載でき、農作業や庭仕事、資材運搬に便利です。前進は2段階の速度切替に対応し、バック走行も可能。人力での運搬負担を軽減し、日々の作業をよりスムーズにしてくれる便利なアイテムです。最大約75分(。無負荷時)の連続稼働で、広い敷地での作業にも活躍します。タイヤはブラシレスモーター内臓のノーパンクタイヤで快適走行!。24Vリチウムバッテリーは残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
24V電動アシスト一輪車 パイプフレームタイプ (前進・バック切替機能付)
YARD FORCE¥79,800税込¥87,7801セット4日以内出荷重い荷物の運搬を電動でアシスト!。発売以来大好評のバケットタイプ電動アシスト一輪車からコンテナ運搬もできるフレームタイプが新登場しました。新たにバック機能が搭載され、ボタン一つでで変更可能、更に快適な運搬作業可能に!。フレームタイプは、畑で収穫した野菜や果実のコンテナがピッタリ載せられます。もちろんコメ袋や肥料、土、建築現場の道具やブロック、砂利、生コン、かさばるゴミ出しなど、。畑や現場、自宅での運搬が、電動アシスト機能でとってもラクに!。スピードを選んでスイッチレバーを握るだけで進み、操作もとても簡単。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリーカバーとロックキー付きで安心して使えます。タイヤはブラシレスモーター内臓のノーパンクタイヤで快適走行!。24Vリチウムバッテリーは残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ)
YARD FORCE¥36,000税込¥39,6001セット3日以内出荷YARDFORCEから四輪式の24V電動コードレス手押し式四輪草刈機が登場!。【製品特長】。押すだけで草刈り完了。四輪式なので軽々操作。力いらずで誰でもラクに作業できる。高さ60cmの草まで対応可能。大容量24Vハイパワーでしっかり刈れる。コードレスだから場所を選ばない。四輪設計で安定感抜群、ブレにくい。長時間作業でも疲れにくい設計。女性でも扱いやすい。広範囲も効率よく刈れる。腰や腕への負担を軽減。バッテリー式でエンジン不要、メンテナンス簡単。本体重量は10.5kg(バッテリー無し)。草刈り高が3段階で調整できる。刃は丈夫でサビに強いマンガン鋼。身長にあわせてハンドル位置調節可能。だから腰を曲げずに草刈出来ます。連続稼働90分。無負荷。バッテリー残量ランプ付用途家周辺の茂った草刈にセット内容本体、24Vバッテリー、充電アダプター、取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂、スチール、マンガン鋼他質量(kg)(約)本体11.27(バッテリー含む)サイズ(cm)(約)幅108×奥行45×高さ128使用時間(目安)連続稼動 約90分(※無負荷)充電時間約160分フル充電組立方法一部組立
3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付
YARD FORCE¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンですセット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:樹脂、アルミ、他ストローク1400rpm本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)刈込み幅(mm)300電源コード(m)20電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
24Vコードレス バッテリー式噴霧器 16Lタンク
YARD FORCE¥29,800税込¥32,7801セット3日以内出荷電源の確保が難しい場所でも使いやすい24Vコードレス噴霧器。24Vバッテリー式コードレス仕様なので、畑・庭木・植木・駐車場・外壁まわりなど広範囲でも快適に農薬散布・除草剤散布・水やりなど、様々なシーンで活躍します。背負い式&軽量設計で、長時間作業でも疲れにくく、女性やシニアの方にも扱いやすいモデルです。3種類のノズルが付属しており、用途に合わせて使い分け可能。最大100cmまで伸縮する金属スプレーランス(金属ロングノズル)で、高所への散布作業にも便利で広範囲の作業も効率よく行えます。家庭菜園・ガーデニング・農作業や木造ハウス防腐剤塗布などアイデアによる負担軽減におすすめです!用途農薬散布・除草剤散布・水やりなどセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー、充電器、ステンレス製ワンド(コーンノズル付き)、ブラスチック製ランス、ファンノズル、シングルノズル、ミストノズル、バックパックベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)16Lタンク仕様本体約3.95(バッテリー含む)容量(L)(約)16最大吐出圧力4/ 5Bar(2段階)連続使用時間(分)目安約60分(※無負荷)噴射距離(m)最大7.6噴霧量(mL/min)1100充電時間(分)フル充電約80伸縮範囲(cm)金属スプレーランス:最大100寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×51.5×25
24Vコードレス バッテリー式噴霧器 12Lタンク
YARD FORCE¥26,800税込¥29,4801セット3日以内出荷電源の確保が難しい場所でも使いやすい24Vコードレス噴霧器。24Vバッテリー式コードレス仕様なので、畑・庭木・植木・駐車場・外壁まわりなど広範囲でも快適に農薬散布・除草剤散布・水やりなど、様々なシーンで活躍します。背負い式&軽量設計で、長時間作業でも疲れにくく、女性やシニアの方にも扱いやすいモデルです。3種類のノズルが付属しており、用途に合わせて使い分け可能。最大100cmまで伸縮する金属スプレーランス(金属ロングノズル)で、高所への散布作業にも便利で広範囲の作業も効率よく行えます。家庭菜園・ガーデニング・農作業や木造ハウス防腐剤塗布などアイデアによる負担軽減におすすめです!用途農薬散布・除草剤散布・水やりなどセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー、充電器、ステンレス製ワンド(コーンノズル付き)、ブラスチック製ランス、ファンノズル、シングルノズル、ミストノズル、バックパックベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)12Lタンク仕様本体約3.75(バッテリー含む)容量(L)(約)12最大吐出圧力4/ 5Bar(2段階)連続使用時間(分)目安約60分(※無負荷)噴射距離(m)最大7.6噴霧量(mL/min)1100充電時間(分)フル充電約80伸縮範囲(cm)金属スプレーランス:最大100寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×51.5×22