絞り込み
エコロジープロダクト

コン助ラック
HARAX(ハラックス)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
ナエラック
HARAX(ハラックス)¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。棚間隔(mm)140棚段数(段)8
輪太郎 アルミ製リヤカー
HARAX(ハラックス)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。トラスコ品番763-1324全長(mm)1730質量(kg)15全幅(mm)990最大積載量(kg)120荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)970荷台寸法(幅)(mm)690ハンドル長さ(mm)740タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ
HARAX(ハラックス)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
輪太郎 アルミ製大型リヤカー
HARAX(ハラックス)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。全長(mm)2230全幅(mm)1080最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800
ハーベストリヤカー
アルミス¥49,880税込¥54,8681台翌々日出荷採集コンテナ6個積載可能!!。果樹園等の収穫時運搬に質量(kg)約9寸法(cm)(約)全幅108.5×全長205寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:(最大)90×120、(最小)80×110
ナエローラースタンド
ホクエツ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷搬入搬出に工夫次第で使い勝手が広がります。 1セットに4個付用途ナエローラー3.6M用スタンドです。材質スチール質量(kg)6本体寸法(mm)120×362×380
ナエキャッチポット用
ホクエツ(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット(2本)3日以内出荷D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。材質アルミ、スチール質量(g)514/1本(2本/セット)寸法(全長)(mm)480~780
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ
HARAX(ハラックス)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。全長(mm)2230全幅(mm)1170荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)荷台寸法(幅)(mm)800(有効)タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
アルミ苗コン
アルミス¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。全幅(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応
ナエラック
HARAX(ハラックス)¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。棚間隔(mm)186棚段数(段)6
苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント)
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。厚さ(mm)50質量(kg)11.4荷台寸法(長さ)(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)6150使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら