ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN マキタ充電式運搬車(本体のみ) CU180DZNマキタ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18仕様最大登坂能力12度
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1120質量(kg)14.5全高(mm)800座面高さ(mm)400~520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)750~1000
エネトラ4用コンテナボックスオプション 和コーポレーションエネトラ4用コンテナボックスオプション和コーポレーション
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプHARAX(ハラックス)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車 HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80質量(kg)10.1荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JPYARD FORCE
72,500税込79,750
1セット
4日以内出荷
ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、ゴム他質量(g)24Vバッテリー:約440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)重量:100本体質量(kg)約24.6寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間目安:30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル充電:約80傾斜角度(°)最大上昇:15最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
手動ダンプユニット マキタ手動ダンプユニットマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
馬之助 HARAX(ハラックス)馬之助HARAX(ハラックス)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100質量(kg)18荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50質量(kg)9.3荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550
愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 13×3タイヤ使用タイプHARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1100~1250荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
万能作業台車 昭和ブリッジ販売万能作業台車昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。 農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1000タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤガード幅(mm)1060~1500
楽カーⅡ ノーパンクタイヤ 槍木産業楽カーⅡ ノーパンクタイヤ槍木産業
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
高設ベンチ栽培用収穫台車アルミ製で軽量トレー5段階対応ノーパンクタイヤ採用対応トレイサイズ625×330×115まで内側車輪に変更可能
質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
楽カーⅡ エア入りタイヤ 槍木産業楽カーⅡ エア入りタイヤ槍木産業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
アルミ製で軽量トレー5段階対応エア入りタイヤ採用対応トレイサイズ625×330×115まで内側車輪に変更可能
質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
仕様組立品材質(本体)アルミ合金
動噴カート HARAX(ハラックス)動噴カートHARAX(ハラックス)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)最大積載量(kg)100質量(kg)14.5ハンドル高さ(mm)588全長(mm)1353全幅(mm)616付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。 前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。 フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。最大使用荷重(kg)80全長(mm)1560~1980質量(kg)12タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)520~610地上高さ(mm)220~420
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1430~1880質量(kg)9.3タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)地上高さ(mm)220・270
楽太郎 収穫台車横向き傾斜タイプ HARAX(ハラックス)楽太郎 収穫台車横向き傾斜タイプHARAX(ハラックス)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車HARAX(ハラックス)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各)荷台寸法(高さ)(mm)735タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)840~1040荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
アルミワーカー アルミスアルミワーカーアルミス(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
タナッコ 果樹収穫台車 HARAX(ハラックス)タナッコ 果樹収穫台車HARAX(ハラックス)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)