絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 50
- 10(1)
- 30(8)
- 40(3)
- 60(5)
- 80(24)
- 100(27)
- 110(1)
- 120(9)
- 150(9)
- 200(5)
- 250(2)
- 300(9)
- 400(9)
- 500(10)
- 600(3)
- 800(3)
- 850(2)
- 1200(1)
- 3000(2)
- 最大積載荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- アルミス(2)
- HARAX(ハラックス)(2)
- アルインコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
30(8)
60(5)
80(24)
100(27)
120(9)
150(9)
200(5)
300(9)
400(9)
500(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る

伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)
アルインコ¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。材質アルミ合金質量(kg)8.6全高(mm)850荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)最大積載荷重(kg)50タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)950最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
アルミポーターN型
アルミス¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。質量(kg)9.3最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550
”アルミいちご台車”
アルミス¥139,800税込¥153,7801箱(2台)8日以内出荷いちご収穫専用台車です。アルミ製でさびにくく軽量です。用途いちご収穫用。トラスコ品番489-6017材質アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)長さ(mm)340幅(mm)575高さ(mm)650均等荷重(kg)50キャスター径(Φmm)12インチタイヤタイプ12インチ積載面寸法(幅W×長さL)(mm)625×720