絞り込み
対象動物
  • その他(1)
  • イノシシ(3)
  • カラス(1)
  • クマ(2)
  • サル(2)
  • シカ(3)
  • ネコ(1)
  • ネズミ(2)
  • ハト(1)
  • ムクドリ(1)
  • モグラ(1)
  • 鳥類(7)
ブランド
  • セフティー3
  • モノタロウ(10)
  • 末松電子製作所(187)
  • コンパル(74)
  • タイガー(防獣)(58)
  • 未来のアグリ(42)
  • アポロ(39)
  • イノホイ(32)
  • 福農産業(28)
  • ネクストアグリ(26)
  • ミツギロン(21)
  • エスコ(18)
  • ファームエイジ(18)
  • ニッショウ機器(17)
  • アース製薬(16)
  • プラスワンスタイル株式会社(14)
  • ヨツギ(13)
  • スイデン(12)
  • 龍宝丸(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネズミ撃退器 セフティー3

    ネズミ撃退器

    セフティー3(54件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
    用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)対象動物ねずみ
  • 鳥よけヘビウロコ セフティー3

    鳥よけヘビウロコ

    セフティー3(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。
    用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム)材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
  • ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3

    ソーラー式鳥獣びっくりガード

    セフティー3(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
    用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
  • ギラギラトルネード セフティー3

    ギラギラトルネード

    セフティー3(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂サイズ(cm)50対象動物トリ
  • ねずみ捕獲器 セフティー3

    ねずみ捕獲器

    セフティー3(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。
    用途ネズミ捕獲器。材質スチール対象動物ねずみ
  • 防鳥スパイク セフティー3

    防鳥スパイク

    セフティー3(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
    用途鳥の飛来・動物の侵入防止。仕様直噴距離/72m材質ABS樹脂・ステンレス長さ(cm)約50対象動物鳥類
  • 熊よけホイッスル セフティー3

    熊よけホイッスル

    セフティー3(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    山登り・トレッキングの必需品です。高音で熊よけに最適なホイッスルです。首から吊るせるストラップ付です。山仕事、山間部での農作業時にも使用可能です。
    用途熊よけホイッスル。対象動物クマ
  • ソーラー防獣ライト セフティー3

    ソーラー防獣ライト

    セフティー3(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質LED発光部:PC 取付け部:ABS寸法(Φ×mm)80×160点滅連続約40時間(満充電無日照時)
  • 侵入防止トゲシート 45cm セフティー3

    侵入防止トゲシート 45cm

    セフティー3(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋
    当日出荷
    鳥や小動物を傷つけずに追い払います。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。敷地内での猫や小動物や鳥の糞・営巣に悩まされているお宅におすすめです。特殊形状のトゲで害獣・害鳥の侵入を防ぎます。曲げることで果樹の幹や枝など害獣が登りそうな場所への設置も可能です。連結部品を使用すれば並列や縦列連結が容易にできるだけでなく、カットするだけで長さや幅の調整も可能で、細長くカットして狭い場所への設置も出来ます。
    用途家庭周りや園芸、農業の害獣・害鳥対策品。材質リサイクルポリプロピレン寸法(cm)45対象動物ネコ、鳥、小動物等
  • 熊よけBELL セフティー3

    熊よけBELL

    セフティー3(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
    用途熊よけベル。対象動物クマ
  • もぐら撃退器 セフティー3

    もぐら撃退器

    セフティー3(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
    用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。電源単1電池4本材質(キャップ)ABS樹脂電池寿命約6ヶ月使用範囲(m)約45材質(シャフト)アルミ対象動物もぐら
  • ゆらゆら鳥よけフクロウ2 セフティー3

    ゆらゆら鳥よけフクロウ2

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リアルな目玉で威嚇し、害鳥を遠ざけます。風で首が揺れるため、まるで本物のように見え効果抜群です。砂を入れて設置可能です(約3.5kg)。付属のビスで固定が可能です。
    用途田畑・マンション・ベランダ等の害鳥対策。仕様砂を入れて設置可能(約3.5kg)・ビス固定可材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)約160×390×160対象動物トリ
  • ニョロニョロトルネード セフティー3

    ニョロニョロトルネード

    セフティー3(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂ブルーサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
  • ニョロニョロトルネード セフティー3

    ニョロニョロトルネード

    セフティー3(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
  • ソーラー式防獣ライト セフティー3

    ソーラー式防獣ライト

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電源ニッケル水素蓄電池1本使用LED色青色4球・赤色4球対象動物イノシシ・シカ等連続点灯時間(時間)100
  • 乾電池式防獣ライト ブルー セフティー3

    乾電池式防獣ライト ブルー

    セフティー3
    879税込967
    1個
    当日出荷
    LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電池単一乾電池2本使用(電池は別売)LED色青色6球使用時間(時間)約240対象動物イノシシ・シカ等
  • びっくり目玉風船 セフティー3

    びっくり目玉風船

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。
    用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着直径(Φcm)40
  • 鳥よけ ギラギラスピン セフティー3

    鳥よけ ギラギラスピン

    セフティー3
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。太陽光を120面の特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。多面状の反射カップで光を乱反射させながら回転しギラギラと光り、カラス、ムクドリ等の害鳥を寄せ付けない効果が見込めます。回転軸にはボールベアリングを採用し、弱い風でも回転します。組立も簡単で、同梱の結束バンドで支柱等に固定するだけでご使用いただけます。
    用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ABS樹脂 / スチール質量(g)300寸法(横×縦)(cm)42×23
  • 目玉フラッシュ セフティー3

    目玉フラッシュ

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質透明カバー部:PC柄部:ABS連続使用時間無日照で約70時間使用可能光源LED18個(赤6個/青12個)使用電池1.2V2000mAh設置場所屋外(防雨構造)対象動物イノシシ、シカ
  • パニックふくろう2 眼に用心 セフティー3

    パニックふくろう2 眼に用心

    セフティー3
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。
    用途害鳥・害獣の忌避。付属品充電用ケーブル材質ポリスチレン樹脂バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時)動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作センサー感知範囲360°感知距離(m)8
  • ギラギラフクロウ セフティー3

    ギラギラフクロウ

    セフティー3
    899税込989
    1個
    当日出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。田・畑、ガレージ、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。タカなどの猛禽類(もうきんるい)風の目玉付で威嚇します。
    用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ポリスチレン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×14×3寸法(cm)【吊り下げ時】38
防鳥・防獣用品