絞り込み
ブランド
- SunRuck
- EBM(江部松商事)(23)
- ニチネン(15)
- イワタニ(14)
- アイリスオーヤマ(11)
- SOTO(11)
- カンダ[厨房用品](10)
- プリムス(7)
- TTS(7)
- 三和精機製作所(6)
- 東邦金属工業(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- イシガキ産業(5)
- マイン(5)
- エムテートリマツ(5)
- アークランドサカモト(4)
- パール金属(4)
- 岩谷産業(4)
- 精巧社(4)
- グリーンウッド(4)
- ブランドをもっと見る
特価

ラジエントヒーター 卓上調理器 電気調理器 卓上コンロ 遠赤外線 加熱 IH非対応対応 火を使わない 安全設計 コンパクト 簡易調理 保温 飲食店 オフィス 事業所 卓上調理向け
SunRuck¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷ラジエントヒーターは、トッププレートを加熱して調理を行う電気式の卓上調理器です。遠赤外線加熱方式により、鍋やフライパンの材質を選ばず使用でき、IH非対応の調理器具にも対応します。火を使わないため安全性に配慮されており、卓上での調理や簡易加熱、保温用途に適しています。コンパクト設計で設置場所を選ばず、飲食店の卓上調理や補助調理、オフィスや事業所の休憩室での簡易調理など幅広いシーンで活用できます。操作はシンプルで日常的に使いやすく、電気式のため換気環境に制限がある場所でも使いやすい点が特長です。卓上調理環境を手軽に整えたい場面に適したラジエントヒーターです。用途ラジエントヒーター 卓上調理器として、卓上調理 電気調理 加熱調理 保温用途に。飲食店 オフィス 事業所の休憩室、イベント時の卓上加熱、火を使わない安全な簡易調理用途に適しています。適合(使用可能な鍋)揚げ物調理の場合:鍋底直径15cm以下/鍋物・温め調理場合:鍋底直径17.5cm以下質量(kg)1.3定格電圧50/60Hz幅(cm)23定格消費電力(W)1000電源コード(m)0.7温度調節範囲(℃)200~700(トッププレート温度)高さ(cm)7.5奥行き(cm)23