曜日別特売

真空断熱マグカップ

真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)

ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
丸みを帯びた口当たりの良い飲み口
ほこりを防ぐ効果的なフタ付き
割れないから安心

材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
本体質量(kg)
0.2
保冷効力(℃)
8以下(1時間)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
色
寸法(cm)
保温効力(℃)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
寸法(cm)
口径(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82407967JDG-452CIV (アイボリー)0.45120×85×1108069以上(1時間)
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
82408010JDG-352CIV (アイボリー)0.35110×80×1007467以上(1時間)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
82408071JDG-452CPAGR (ペールグリーン)0.45120×85×1108069以上(1時間)
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
82408080JDG-282CIV (アイボリー)0.28100×75×907064以上(1時間)
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
82408098JDG-352CPAPK (ペールピンク)0.35110×80×1007467以上(1時間)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
82408168JDG-352CPAGR (ペールグリーン)0.35110×80×1007467以上(1時間)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする