THERMOS(サーモス)
真空断熱マグカップ
食洗機OK
ギフトに最適なパッケージ
重ねて省スペースで収納できる
底がステンレス地で高級感を演出
本体質量(kg)
0.2
材料
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂
口径(mm)
74
内容量
1個
全8種類を絞り込む
容量(L)
0.35
0.45
色
選択してください
ASB (アッシュブルー)
CSBK (コスモブラック)
DGY (ダークグレー)
DR (ディープレッド)
FOG (フォギーグリーン)
POR (ペールオレンジ)
PRW (パールホワイト)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82407940
JDS-452
CSBK (コスモブラック)
0.45
120×85×100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
82407985
JDS-452
PRW (パールホワイト)
0.45
120×85×100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82408046
JDS-452
FOG (フォギーグリーン)
0.45
120×85×100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
82408089
JDS-352
PRW (パールホワイト)
0.35
115×80×95
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
82408159
JDS-452
DR (ディープレッド)
0.45
120×85×100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
82408195
JDS-352
DGY (ダークグレー)
0.35
115×80×95
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
82408211
JDS-352
ASB (アッシュブルー)
0.35
115×80×95
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
82408229
JDS-352
POR (ペールオレンジ)
0.35
115×80×95
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください