絞り込み
容量(L)
- 5~10未満(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
電源(V)
- 120
- 5(1)
- 12(12)
- 100(43)
温度調節範囲(℃)
- 20~90(1)
ブランド
- ダック(1)
フードウォーマーとは、スープ・シチュー・カレーなどを温かいまま保温することが可能なアイテムです。ステンレス製のものが多く、湯煎で温めるタイプやウォーマーに電気を流して温めるタイプがあります。火を使わずにお湯や電気で温めるためスープなどが煮詰まりにくく、安全に使用できるのが特徴です。バイキングやブッフェ形式のレストランで使用されているアイテム。2つ3つのものを同時に温めることが可能なタイプもあるため、使用する場所によって選ぶことが可能です。
「容量(L)」から絞り込む
5~10未満(1)

スープ&フードウォーマー
ダック¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷ビュッフェに最適なスープウォーマーです。 社食、寿司屋、ビュッフェなどに。 温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。材質本体:ステンレス容量(L)8電源(V)単相120消費電力(W)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)345×360温度調節範囲(℃)20~90
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース