絞り込み
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 400~500未満(1)
電源(V)
- 100(1)
温度調節範囲(℃)
- 40~90
- 2~7(1)
- 5~55(4)
- 5~60(1)
- 7~10(2)
- 20~90(2)
- 30~90(4)
- 30~95(3)
- 30~120(1)
- 50~70(1)
- 55~60(1)
- 70~80(5)
- 80~100(1)
- -2~60(1)
- -9~60(3)
ブランド
- オーム電機(1)
- 清水食器(1)
フードウォーマーとは、スープ・シチュー・カレーなどを温かいまま保温することが可能なアイテムです。ステンレス製のものが多く、湯煎で温めるタイプやウォーマーに電気を流して温めるタイプがあります。火を使わずにお湯や電気で温めるためスープなどが煮詰まりにくく、安全に使用できるのが特徴です。バイキングやブッフェ形式のレストランで使用されているアイテム。2つ3つのものを同時に温めることが可能なタイプもあるため、使用する場所によって選ぶことが可能です。

保温プレート
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品保証書付取扱説明書材質耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂質量(g)613定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)217×217×31定格消費電力(W)35プレート【ヒーター】一体式温度調整範囲(℃)40~90
ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ
清水食器¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート質量(kg)5電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)585×370×70消費電力(W)450温度調節範囲(℃)40~90℃(ダイヤル式)コード長さ(cm)170アズワン品番64-4202-09TKG品番9-1642-0101
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース