104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • SW 電気ビュッフェウォーマースタンド 小判ステンレス皿セット 和田助製作所

    SW 電気ビュッフェウォーマースタンド 小判ステンレス皿セット

    和田助製作所
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)490X364XH115高さ(mm)中鍋:25
  • SW 電気ビュッフェウォーマースタンド 丸ステンレス皿セット 和田助製作所

    SW 電気ビュッフェウォーマースタンド 丸ステンレス皿セット

    和田助製作所
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)464X412XH115高さ(mm)中鍋:25
  • SW 電気ビュッフェウォーマースタンド 角ステンレス皿セット 和田助製作所

    SW 電気ビュッフェウォーマースタンド 角ステンレス皿セット

    和田助製作所
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)554X359XH115高さ(mm)中鍋:25
  • SW 電気ビュッフェウォーマースタンド 角ステンレス皿セット 和田助製作所

    SW 電気ビュッフェウォーマースタンド 角ステンレス皿セット

    和田助製作所
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)464X329XH115高さ(mm)中鍋:25
  • インフラレッドウォーマー スタンド式 クレスコ

    インフラレッドウォーマー スタンド式

    クレスコ
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    カウンターに取付けて使用します。
    材質(フード)アルミ製全長(mm)1245質量(kg)4径(Φmm)(フード)165ランプ赤外線/単相100V、250WTKG品番9-1649-0801TKG品番(2017)6-1455-0801
  • ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉) アンナカ

    ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉)

    アンナカ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
    材質質量(kg)14.3容量(L)46電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488庫内寸法(mm)376×350×350TKG品番9-0844-0301TKG品番(2017)6-0750-0301
  • 電気フードウォーマー 2 / 3 型 仔犬印(本間製作所)

    電気フードウォーマー 2 / 3 型

    仔犬印(本間製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
    仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)電源(V)単相100 900W本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)
  • アダプターバー No.5 ホットパン・陶器 TKG

    アダプターバー No.5 ホットパン・陶器

    TKG
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
    材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)177×33TKG品番9-0819-0205TKG品番(2017)6-0731-0205
  • アダプターバー No.4 ホットパン・陶器 TKG

    アダプターバー No.4 ホットパン・陶器

    TKG
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
    材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×33TKG品番9-0819-0204TKG品番(2017)6-0731-0204
  • アダプターバー No.3 18-8ホテルパン TKG

    アダプターバー No.3 18-8ホテルパン

    TKG
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
    材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)178×27TKG品番9-0819-0203TKG品番(2017)6-0731-0203
  • アダプターバー No.2 18-8ホテルパン TKG

    アダプターバー No.2 18-8ホテルパン

    TKG
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
    材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×27TKG品番9-0819-0202TKG品番(2017)6-0731-0202
  • 電気卓上フードウォーマー SUGICO(スギコ)

    電気卓上フードウォーマー

    SUGICO(スギコ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)電源(V)単相100消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165
  • 温冷庫 MOCA CHC-8F ノーブランド

    温冷庫 MOCA CHC-8F

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    温度調節:固定式サーモスタット。安全装置:温度ヒューズ・ラインヒューズ。おしぼり25~45本入。温冷一体。数多くのご要望を受けて温蔵庫と冷蔵庫が一つになりました。日本の文化「おしぼり」がさらに接客シーンを向上させます。LED温度表示付。前開きタイプ
  • 和鉢 eチェーフィング 黒塗スタンド/和鉢350(備前)PS-15706 NORITAKE(ノリタケ)

    和鉢 eチェーフィング 黒塗スタンド/和鉢350(備前)PS-15706

    NORITAKE(ノリタケ)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • リーバーサーモポート RB1000K リーバー

    リーバーサーモポート RB1000K

    リーバー
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    震動や衝撃にも安心な、上蓋ロック機構付きです。ホテルパン用アダプターバーの使用により各サイズのホテルパンの組合せが可能です。浅型や深型のガストロノームパン、トレーなどが自在に組み合わせられ、より多種の料理や食材の保管・搬送効率を高めます。内部サポートレール:ピッチ36.5mm12本。作りがタイトな為、ガストロノームパンの種類によっては窮屈になる場合があります。1/1、1/2、2/3、1/3サイズのガストロノーム規格パン、トレーに対応。
  • ブッフェウォーマー 雅 1/2 PA10756J ノーブランド

    ブッフェウォーマー 雅 1/2 PA10756J

    ノーブランド
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    ウォーマーの天板温度は最高120℃まで上昇し、プレートの温度は40~90℃まで設定可能。IH調理器のように食材を調理することは出来ません。お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。ご使用の際は、30分以上の空焚きはしないでください
  • ブッフェウォーマー 雅 1/1 PA10758J ノーブランド

    ブッフェウォーマー 雅 1/1 PA10758J

    ノーブランド
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    ウォーマーの天板温度は最高120℃まで上昇し、プレートの温度は40~90℃まで設定可能。IH調理器のように食材を調理することは出来ません。お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。ご使用の際は、30分以上の空焚きはしないでください
  • TD ビュッフェウォーマー 90型 TBW-90 トーダイ

    TD ビュッフェウォーマー 90型 TBW-90

    トーダイ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    今までに無いスマートなフォルムのウォーマーです。天板のアルミニウムは熱源が発する熱を余すことなく食器に伝えます。やけどにご注意下さい。積載重量15kg以下でご使用ください。使用される食器(容器)は、耐熱100℃以上の物をご使用ください
  • TD ビュッフェウォーマー 60型 TBW-60 トーダイ

    TD ビュッフェウォーマー 60型 TBW-60

    トーダイ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    今までに無いスマートなフォルムのウォーマーです。天板のアルミニウムは熱源が発する熱を余すことなく食器に伝えます。やけどにご注意下さい。積載重量10kg以下でご使用ください。使用される食器(容器)は、耐熱100℃以上の物をご使用ください
  • TD ビュッフェウォーマー 30型 TBW-30 トーダイ

    TD ビュッフェウォーマー 30型 TBW-30

    トーダイ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    今までに無いスマートなフォルムのウォーマーです。天板のアルミニウムは熱源が発する熱を余すことなく食器に伝えます。やけどにご注意下さい。積載重量10kg以下でご使用ください。使用される食器(容器)は、耐熱100℃以上の物をご使用ください
  • ブッフェウォーマー ラウンド EBM(江部松商事)

    ブッフェウォーマー ラウンド

    EBM(江部松商事)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ電源(V)単相100 (50/60Hz)消費電力(W)450プレート寸法(mm)Φ402外寸(mm)Φ450×H70EBM品番313220
  • ブッフェウォーマー 1/1 EBM(江部松商事)

    ブッフェウォーマー 1/1

    EBM(江部松商事)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)単相100 (50/60Hz)消費電力(W)450

料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります

フードウォーマー/クーラー