絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EBM(江部松商事)(4)
- HEIKO(1)
- REVOL(レヴォル)(1)
- STAUB(ストウブ)(1)
- TKG(3)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](2)
- UK(三宝)(2)
- ササガワ(1)
- サンジャマー(3)
- サンナップ(5)
- ノーブランド(1)
- ファーストレイト(2)
- 友屋(1)
- 水野産業(4)
カップディスペンサーとは、使い捨てのカップを置いておくためのアイテムや紙ナプキンを収納するアイテムのこと。カップディスペンサー本体はステンレスやプラスチックで作られ、壁や自動販売機に取り付け可能なマグネットがついているタイプ、机などの上にそのまま置くタイプがあります。

カップディスペンサー
(87件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。付属品取付用ネジ2本材質ABS+PC+磁石質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435適合サイズ7オンス(205ml用)収納数7オンス紙コップ約50個
カップディスペンサー
サンナップ(23件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。材質本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄材質(本体)ABS樹脂
カップディスペンサーE 5/7オンス用
ファーストレイト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。 5オンス/7オンスの2サイズ対応です。 補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個セット内容本体、背板(マグネット付)色ホワイト適合サイズ5・7oz用
カップコレクター(紙コップ専用ゴミ箱)
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オフィスやイベントで大活躍材質ABS樹脂寸法(mm)200×H1000適合サイズ10オンスまで可能、積載可能カップ数150個EBM品番5613400
カップディスペンサー カップポン
サンナップ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボタンを押すと紙コップが1個ずつ取り出せます。マグネット付きで設置が簡単!木ネジ(付属品)で取り付けも可能です。カップのデザインや好みに合わせて貼れる『カスタマイズシール』付き。材質本体/ABS樹脂、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット色ディープブルー材質(本体)ABS樹脂質量(g)320適合サイズ(mm)(カップ口径)約57.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×135×410適合サイズ3オンス収納数(ペーパーカップ)約50個TKG品番9-0982-0501
カップスタンド
サンナップ¥1,198税込¥1,3181袋(1個)当日出荷材質/ABS・ステンレス用途うがいカップの積み重ねやセルフスタンドに最適です。205ml(7オンス)から280ml(9オンス)の紙コップとインサートカップが入ります。直径×高さ(mm)104×245
カップディスペンサー
HEIKO¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から3日以内出荷ボタンを押すと紙コップを1つずつスムーズに取り出せるディスペンサー。マグネットタイプで、給茶機や冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、設置も楽々。最大収納量:約50個。※カップは別売りです。材質本体・蓋:ABS樹脂、筒部分:ポリカーボネート
カップディスペンサー カップポン マルチ
サンナップ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。材質本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄色ブラック質量(g)490適合サイズ(mm)カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80)寸法(cm)14.8×16×63.5収納数(280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個
紙コップ&フタディスペンサー
ササガワ¥9,598税込¥10,5581台当日出荷紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。仕様壁掛け用のマウント付材質ABS樹脂樹脂質量(kg)1.28タイプ2列2段内寸(mm)コンパートメント:W103×D106外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×224×309
カップディスペンサーE FR-517(5・7オンスタイオウ)
ファーストレイト¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷5&7オンス2サイズ対応のカップディスペンサー。紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せます。マグネット&ネジにて取り付けられます(ネジは壁に合うものをご用意ください)。
18-0カップディスペンサー マグネット式
水野産業¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷材質本体:ステンレス質量(kg)5直径×高さ(mm)140×510最大収納数約50個(目安)TKG品番9-0982-0601TKG品番(2017)6-0867-0701
18-0 カップディスペンサー 09042 マグネットタイプ
水野産業¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷簡単に設置が可能で紙カップをご提供ができます。強力なマグネットによって鉄の部分に取り付け可能です。![トラスト 30仕切り カップコーム TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59675781-250825-02.jpg)
トラスト 30仕切り カップコーム
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します幅(mm)500奥行(mm)500
紙コップ&フタディスペンサー
友屋¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。仕様壁掛け用のマウント付き材質ABS樹脂
TKGカップディスペンサー用セパレーター
TKG¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷どうしてカップを個別に取り出せるのかリングの内側に長さの異なるポリプロピレン(PP)の薄片が交互に並ぶ構造が特長です。セパレーターの構造1 カップは長短両方のPP片で支えられています。2 一番下のカップを引き下げると長、短両方共に湾曲します。3 更に引き下げると短片が先にはずれ元の位置に戻り次のカッ プを支えます。4 カップを引き抜き終えると1の状態に戻ります。より確実にセパレートするために二段構造になっています が、カップを強く握りすぎると次のカップも同時に出るこ とがあります。また引き抜く速度が速すぎると短片の戻り が間にあわず複数のカップが出ることがあります。材質1 リング:発泡ポリプロピレン2 PPシート:ポリプロピレン3 ボルト、ナット:ステンレス
TKGカップディスペンサー 壁掛けタイプ
TKG¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。タイプ壁掛け外径×高さH(Φmm×mm)158×550TKG品番9-0982-0102TKG品番(2017)6-0867-0102![トラスト 20仕切り カップコーム TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59675711-250825-02.jpg)
トラスト 20仕切り カップコーム
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します幅(mm)500奥行(mm)500
カップホルダー MTC-101
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷給茶機全機種に取付可能(取り付けはビス止め)幅(mm)120×140×H540EBM品番7884000
カップブレンダー専用 ラージカップ(1000個入)
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)翌々日出荷材質ポリプロピレン容量(mL)430外寸法(Φ×Hmm)Φ96×H106耐熱温度(℃)110EBM品番7368300
ストウブ リッドホルダー
STAUB(ストウブ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質本体:鋳物、鍋受け部分:シリコン耐熱温度(℃)シリコン部:200サイズ(mm)235×113×H180EBM品番6650760
サンジャマー カップディスペンサー
サンジャマー¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷両サイドのコイルでカップストッパーの高さの調整が可能です。8~44オンスのカップにご使用いただけます。全長(mm)492寸法(奥行D×高さH)(mm)464×162TKG品番9-0982-0401適合径範囲8~44オンスTKG品番(2017)6-0867-0501
18-0カップディスペンサー 板バネ式
水野産業¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷Φ110mmの穴にディスペンサーを押し込むと板バネによって固定されます。 上向き、斜め上向き、下向きに設置可能です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×500TKG品番9-0982-0801TKG品番(2017)6-0867-0901
18-8カップスタンド
UK(三宝)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷適応サイズ:Φ100~Φ70位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×20適合径(Φmm)100~70位TKG品番9-0984-1401TKG品番(2017)6-0868-2201
18-8リッドホルダー
UK(三宝)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適応サイズ:Φ100~Φ70位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×220適合径(Φmm)100~70位TKG品番9-0984-1501TKG品番(2017)6-0868-2301
18-8リッドディスペンサー
サンジャマー¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷SAN JAMAR サンジャマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×133×165仕切り3PcsTKG品番9-0984-1601TKG品番(2017)6-0868-2401
18-8カップディスペンサー
サンジャマー¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷SAN JAMAR サンジャマー 適応サイズ:外口径約Φ73~Φ95。付属の4種類のガスケットにより幅広いサイズに 対応できます。
TKGカップディスペンサー スタンドタイプ
TKG(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。高さ(mm)(カップケース)350タイプスタンド外径×高さH(Φmm×mm)220(ベース)×645TKG品番9-0982-0101TKG品番(2017)6-0867-0101


















![トラスト 30仕切り カップコーム TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59675781-250825-02.jpg)




![トラスト 20仕切り カップコーム TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59675711-250825-02.jpg)