絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- TOSPACK(76)
- SURE(石崎電機製作所)(11)
- CCP(7)
- フレーム・ノバ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(4)
- ナカバヤシ(3)
- 大作商事(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- タカトテクニカ(3)
- アズワン(2)
- オーム電機(2)
- ドリテック(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 富士インパルス(2)
- ケニス(2)
- ソリス(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- オリオン機械(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「消費電力(W)」から絞り込む

ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り
CCP¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Lサイズ10枚入り。入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:260×340
真空パック機 ハンディタイプ
SURE(石崎電機製作所)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型
TOSPACK¥1,598税込¥1,7581セット(50枚)3日以内出荷SP-4434専用 トレー フラット型用途密着真空包装機『SP-4434』専用
密封パック器
エスコ¥12,000税込¥13,2001台翌日出荷仕様脱気力(kPa):最大60材質ABS、PC質量(kg)1.4電源AC100V・150Wコード長さ(m)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×150×83シール幅(mm)最大280
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N
TOSPACK¥869,800税込¥956,7801台4日以内出荷業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード
スリム真空パック器
CCP¥9,098税込¥10,0081個6日以内出荷スマートでコンパクトなデザイン!。抗菌袋10枚が同梱、価格もコンパクトに!。ワンタッチ操作で誰でも簡単に使用可能!。袋を固定して、ボタン1プッシュで真空パック完成。吸引は真空になったら自動で止まります。カッター付きなので、人気のロールタイプの真空袋にも対応。用途食材の小分けや長期保存に。付属品抗菌袋Sサイズ10枚材質ABS質量(g)770電源コード(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×355×77
据置型ホットパック対応真空包装機
TOSPACK¥1,999,800税込¥2,199,7801台31日以内出荷待望の据置型(テーブルタイプ)のホット対応型真空包装機です。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)寸法(mm)最大包装:W400×D600容量(L)チャンバー:82.7電源(V)AC 200 3Φ(50/60Hz)有効長(mm)シール:930×2本体質量(kg)286(梱包除く)使用の目安液体量の目安(掘り込みトレー使用時):【袋サイズ:目安量】150×250mm:最大約0.6kg、200×300mm:最大約1.5kg、300×400mm:最大約4.5kg、400×600mm:大約8.5kg定格消費電力4.1kW(50/60Hz)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャンバー:1008×558×180
真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式
YAMAZEN(山善)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応。スナック菓子の袋を密封可能。釣りなどのアウトドアシーンでも活躍。その場でシールできるコードレスフードシーラー。本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単。電池の残量表示搭載用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付き付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚その他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止色ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh
コードレス密封パック器 カッター付き
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷コードレスだから、場所を選ばず新鮮密封。 便利な開封カッター付き。 小分け保存に便利です。 密封で臭い移りを防止します。 食品の酸化を軽減します。 パックのまま調理ができます ※専用袋・専用ロール袋使用の場合。 衣類等の圧縮もできます付属品保護材、保証書付取扱説明書、USBケーブル(USB Type-A 入力端子/USB Type-C 出力端子)1m仕様脱気圧:約60kPa(450mmHg)質量(g)約786電源DC5V/2A(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)376×58×75シール時間(sec)脱気+シール時…約30、シール時…約10接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)約300袋脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02~0.06mm)充電時間(時間)約5内蔵電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
真空保存袋(Sサイズ5枚)
貝印¥499税込¥5491セット(5枚)4日以内出荷・生鮮食品から乾物類まで、冷凍・冷蔵・常温と簡単操作で、幅広く使える真空保存袋です。材質ポリエチレン寸法(mm)20×0.1×22
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥979,800税込¥1,077,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)548外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)751
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)587外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)697
真空パック機 ハンディタイプ 専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷型式 NL-UH5V2AWの専用袋材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981セット(50枚)9日以内出荷真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器
SURE(石崎電機製作所)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
真空パック器「バキュームパッカー」
ファミリー・ライフ¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷まとめ買いした食材を真空パックして長期保存!。食材の美味しさをそのまま真空パック!調味料と一緒にパックすれば味の染みこみも早くなって便利。酸化を防いで食材長持ち!。あっという間に真空&密封!。操作は簡単!吸引ボタンを2回押すと袋内の空気を吸引後に袋を密封します。柔らかいものは空気を抜かずに密封のみも可能。野菜も・魚も。カステラ等の柔らかいものは密封のみでもOK。スグ使えて便利!専用袋15枚付き。6ヶ月間保証書付き