ゴムのついてるのび~るラップ100枚入り

ゴムのついてるのび~るラップ100枚入り - EIGERTOOL(アイガーツール)

ラップを切る手間が省ける優れもの
伸ばした時の長さは約38cm、長ラボ適応サイズは24cm
ゴムでお皿にかぶせる為、食品等こぼれにくい設計
たっぷり容量の100枚入り
水道が使えない際にお皿に被せてから食材を盛り付けるとお皿を洗う手間が省けます
アウトドアや災害時にも役立ちます

質量(g)
1
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-40
本体寸法(cm)
20×15×3
各種証明書
輸入食品等検査証明書取得済み
内容量
1個
取扱説明書:あり
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668849-
¥780
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする