絞り込み
幅(cm)
厚さ(μm)
長さ(m)
ブランド
- Amcor(アムコア)(2)
- Bemis(2)
- Diversified Biotech(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- Merck(メルクミリポア)(15)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- TOHO(トーホー)(3)
- UACJ製箔(2)
- アイエス(3)
- アズワン(26)
- アラム(3)
- ケニス(7)
- コクゴ(4)
- フロンケミカル(2)
- ホンテス工業(5)
- ユーケンサイエンス(3)
- 三商(8)
- 旭化成(1)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

パラフィルム
Bemis(12件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。材質パラフィン使用温度範囲(℃)7~32
ラボピタ
アグリス(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。長さ(m)30
ナフロン(R)テープ(PTFE)
ニチアス¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から7日以内出荷高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
ラボピタ
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1巻(30m)当日出荷ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
アルミシート(厚形)
ケニス¥2,598~税込¥2,858~1組(250枚)当日出荷厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。材質アルミ厚さ(μm)30
鋼球 クローム
アズワン¥8,490税込¥9,3391個当日出荷陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
生体溶解性繊維AES1100テープ
ホンテス工業¥17,980税込¥19,7781巻5日以内出荷生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維連続耐熱温度(℃)1100瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
金属箔
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1個当日出荷から17日以内出荷成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
伸びる ピタッとラップ 30×85m
大日産業(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷すごく伸びーるフィルムでステンレスボウルにもくっつきます! 専用のスライドカッターでスッと切れるのも楽しみです。 添加物に使用している「モノオレイン酸グリセリル」は、日用品などの添加剤としても使用されていて人体に害はなく安心です。 食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」 に適合しています。 環境にやさしいポリエチレン素材使用で燃やしても塩素系ガスは発生いたしません。 食品を乾燥から守り、新鮮に保ちます。仕様●サイズ:縦340×横50×高50mm●材質:ポリエチレンアズワン品番68-1990-26
アルミタフシート タフタイプ 角
アズワン(1件のレビュー)¥3,570~税込¥3,927~1袋(250枚)当日出荷から12日以内出荷膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。
パーフロOリング
三商¥419~税込¥461~1個当日出荷から8日以内出荷テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。使用温度範囲(℃)0~200
ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ
アズワン¥27,522~税込¥30,274~1袋(10枚)当日出荷から5日以内出荷材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
金属箔
ケニス¥35,980~税込¥39,578~1組(10枚)当日出荷貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
パラフィルム
ケニス¥52,980~税込¥58,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌日出荷抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。色半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ△
ステンレス箔
畑電機製作所¥26,980税込¥29,6781枚翌々日出荷ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入
Amcor(アムコア)¥56,900税込¥62,5901箱(12個)当日出荷伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38使用温度範囲(℃)7~32アズワン品番6-711-51
生体溶解性繊維AES1100テープ
ホンテス工業¥20,700税込¥22,7701巻当日出荷生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)30連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番1-5608-25瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
生体溶解性繊維AES1100テープ
ホンテス工業¥14,400税込¥15,8401巻当日出荷生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)最高使用温度(℃)1000寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×30000000×2アズワン品番1-5608-22
デュラシール
TOHO(トーホー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。長さ(m)152幅(cm)10
パラフィルムカッター
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
円筒形隔膜
CC印(ニッカトー)¥31,980~税込¥35,178~1組(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合
MMK SCIENTIFIC¥2,398~税込¥2,638~1個ほか4日以内出荷【伸縮性】 最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】 優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎます。 【高い化学物性】 優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】 日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。 【ポジティブリスト対応】 WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
マイホイル 60本入
UACJ製箔¥13,980税込¥15,3781ケース(60本)7日以内出荷【Your foil マイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。日本製仕様●幅×厚み×長さ:250mm×11μm×15m●入数:60本入アズワン品番65-9031-96