絞り込み
幅(cm)
厚さ(μm)
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • PTFEグラスシート ケニス

    PTFEグラスシート

    ケニス
    2,098税込2,308
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
    材質PTFE含浸ガラスクロス
  • 円筒形隔膜 CC印(ニッカトー)

    円筒形隔膜

    CC印(ニッカトー)
    31,980税込35,178
    1組(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
  • デュラシール用 ハサミ Diversified Biotech

    デュラシール用 ハサミ

    Diversified Biotech
    4,198税込4,618
    1本
    12日以内出荷
    材質ステンレス(420J2)全長(mm)約203内容専用はさみアズワン品番2-4424-07
  • 感熱記録紙 RYSシリーズ ユーケンサイエンス

    感熱記録紙 RYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    4,498税込4,948
    1箱(10巻)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
  • パラフィルム Thermo Fisher Scientific

    パラフィルム

    Thermo Fisher Scientific
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    無色半透明で無毒性。伸縮自在で気密性に優れている。加熱可逆性がある。検体や薬品を浸さない。伸縮自在なので様々な形状に適合
    仕様●サイズ:M/2in.×250ft.●使用温度範囲:7-32℃●カラー:パープル●材質:パラフィンアズワン品番65-4343-45
  • BOX型クックホイル アズワン

    BOX型クックホイル

    アズワン
    19,500税込21,450
    1ケース(20本)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    カットしやすいBOX型です。分別不要の紙刃です。
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    8,870税込9,757
    1パック(20枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業

    生体溶解性繊維AES1100テープ

    ホンテス工業
    39,980税込43,978
    1巻
    5日以内出荷
    生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。 耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
    材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、(補強線)ステンレス(SUS310S)幅(mm)100厚さ(mm)2長さ(m)30使用温度(℃)1100連続耐熱温度(℃)1000
  • ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ アズワン

    ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ

    アズワン
    73,854税込81,239
    1巻
    21日以内出荷
    材質SUS304長さ(m)10
  • トンプラート 三商

    トンプラート

    三商
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)10
  • PTFEキュート 三商

    PTFEキュート

    三商
    4,098税込4,508
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れたキュートPTFE細紐です。
  • サランラップ 30cm×50m TGK(東京硝子器械)

    サランラップ 30cm×50m

    TGK(東京硝子器械)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニリデン製
  • ダイシングテープフレーム 8インチ ISTFR0812シリーズ アイエス

    ダイシングテープフレーム 8インチ ISTFR0812シリーズ

    アイエス
    1,598,000税込1,757,800
    1セット(1000枚)
    13日以内出荷
    ダイシングソーで使用するフレームです。
    仕様1000枚、面粗度:Ra0.3μm以下材質SUS420-J2質量(g)約155規格標準 板厚1.2mm硬さHRC47以上フレーム8インチ表面無電解ニッケルメッキ平面度(mm)0.3mm以下外径(mm)296アズワン品番60-0193-10内径(mm)250径(mm)276
  • ダイシングテープフレーム 5インチ ISTFR0512シリーズ アイエス

    ダイシングテープフレーム 5インチ ISTFR0512シリーズ

    アイエス
    959税込1,055
    1枚
    11日以内出荷
    ダイシングソーで使用するフレームです。
    仕様1枚、面粗度:Ra0.3μm以下材質SUS420-J2質量(g)約86規格標準 板厚1.2mm硬さHRC47以上フレーム5インチ表面無電解ニッケルメッキ平面度(mm)0.3mm以下外径(mm)214アズワン品番60-0192-98内径(mm)175径(mm)195
  • ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ アイエス

    ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ

    アイエス
    1,898,000税込2,087,800
    1セット(500枚)
    13日以内出荷
    ダイシングソーで使用するフレームです。
    材質SUS420-J2硬さHRC47以上フレーム12インチ表面無電解ニッケルメッキ外径(mm)400内径(mm)350
  • WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFIC

    WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合

    MMK SCIENTIFIC
    2,398税込2,638
    1個ほか
    4日以内出荷
    【伸縮性】 最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】 優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎます。 【高い化学物性】 優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】 日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。 【ポジティブリスト対応】 WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
    用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
  • 金箔用接着剤 ケニス

    金箔用接着剤

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    欠品中
    容量(g)50
  • 軟質ポリエチレンシート アラム

    軟質ポリエチレンシート

    アラム
    5,598税込6,158
    1枚(1枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
  • アレイジェル 凝固剤 30mL USM-Jシリーズ ユーケンサイエンス

    アレイジェル 凝固剤 30mL USM-Jシリーズ

    ユーケンサイエンス
    2,798税込3,078
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    固化時間がわずか6~10秒です。、パンチ・ニードルバイオプシーやセルブロック、ティッシュアレイヤー作成の効率が向上します。、自立しない膜状検体もジェルで固めることで形が維持できます。、ホルマリンにも溶けません。、これ以外にも用途は様々であり、ユーザー様のニーズに応じてご利用ください。、従来の裏打ち用紙と使い方は同様です。、薄切りしてもミクロトーム替刃の傷みは濾紙と比較し減少します。、薄切りができることで裏打ち用紙から試料を剥がす必要がなく、試料の紛失や挫滅を防ぎます。、透明度があるのでジェルスポンジを挟んで使用しても試料の確認が容易です。、染色液でほとんど染色しません。(一部染色方法によって例外有)、鉛筆(B以上の濃さ)で記載可能なので薄切り時まで記載情報が残ります。
  • マイホイル 60本入 UACJ製箔

    マイホイル 60本入

    UACJ製箔
    12,980税込14,278
    1ケース(60本)
    8日以内出荷
    【Your foil マイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。日本製
    仕様●幅×厚み×長さ:200mm×11μm×8m●入数:60本入アズワン品番65-9031-97
  • スタンバイ・トレー STBシリーズ 旭化成

    スタンバイ・トレー STBシリーズ

    旭化成
    5,798税込6,378
    1セット
    8日以内出荷
    前橋市医師会共同開発。ワクチンを充填した注射器の搬送負荷を軽減します。1段に10本のシリンジ収納可能で数量管理が容易です。
    仕様サイズ:272mm×210mm×270mm 材質:EPS(ポリスチレン) セット内容:トレー10段、蓋1枚 アルコール消毒可能アズワン品番65-3393-34
  • パラフィルムディスペンサー Thermo Scientific Nalgene

    パラフィルムディスペンサー

    Thermo Scientific Nalgene
    17,980税込19,778
    1個
    63日以内出荷
    約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能
    仕様●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-38
  • パラフィルム ボックストップディスペンサー Thermo Fisher Scientific

    パラフィルム ボックストップディスペンサー

    Thermo Fisher Scientific
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • パラフィルム Thermo Fisher Scientific

    パラフィルム

    Thermo Fisher Scientific
    2,498税込2,748
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • BOX型クックホイル アズワン

    BOX型クックホイル

    アズワン
    1,110税込1,221
    1本
    翌々日出荷
    カットしやすいBOX型です。紙刃のため分別不要です。
  • 冷凍庫 フクシマガリレイ

    冷凍庫

    フクシマガリレイ
    85,980税込94,578
    1台
    14日以内出荷
    放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
    アズワン品番8-4583-11
  • パラフィルム PMシリーズ Amcor(アムコア)

    パラフィルム PMシリーズ

    Amcor(アムコア)
    123,552税込135,907
    1箱(24個)
    3日以内出荷
    伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
    アズワン品番6-711-52
  • シリカテープ TGK(東京硝子器械)

    シリカテープ

    TGK(東京硝子器械)
    69,000税込75,900
    1個
    10日以内出荷
    耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
    厚さ(mm)2長さ(m)50最高使用温度(℃)1000
  • 銅箔 1巻 C1020Pシリーズ アズワン

    銅箔 1巻 C1020Pシリーズ

    アズワン
    59,100税込65,010
    1巻
    21日以内出荷
    材質
  • 電解銅箔 1巻 20mシリーズ アズワン

    電解銅箔 1巻 20mシリーズ

    アズワン
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    材質電解銅幅(mm)540長さ(m)20
  • ニッケル箔 1巻入 NiH-0シリーズ アズワン

    ニッケル箔 1巻入 NiH-0シリーズ

    アズワン
    148,500税込163,350
    1巻
    21日以内出荷
    材質ニッケル長さ(m)10
  • PTFE ボールフィルター NR0102シリーズ フロンケミカル

    PTFE ボールフィルター NR0102シリーズ

    フロンケミカル
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れていますPTFE100%を特殊成形した製品
    気孔径(mm)約0.005~0.01
  • シートホルダー ケニス

    シートホルダー

    ケニス
    8,998税込9,898
    1枚
    8日以内出荷
    メディシート(37cm幅)の専用ホルダーです。背面はマグネット付でキャビネット等に貼付可能、底面はゴム脚付で卓上で使用できます。
    材質本体:PVC全背面マグネットシート付 パイプ:PVC寸法(mm)394×94×150(76)高さ(mm)ゴム脚:3パイプサイズ26Φ×388mmパイプ寸法(mm)26Φ×388
  • 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業

    生体溶解性繊維AES1100テープ

    ホンテス工業
    10,300税込11,330
    1巻
    翌々日出荷
    生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。 耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
    材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)幅(mm)25厚さ(mm)3長さ(m)30連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番1-5608-24瞬間耐熱温度(℃)1100
  • アルミチャンネル(20X20X500mm) ナリカ

    アルミチャンネル(20X20X500mm)

    ナリカ
    2,600税込2,860
    1個
    4日以内出荷
  • UVカットまもる君 コクゴ

    UVカットまもる君

    コクゴ
    41,980税込46,178
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    明るい光のもとでのびのび安心。透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。What’sUV(紫外線)UVのあれこれ。UV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。
    寸法(mm)1370
  • 軟質ポリエチレンシート コクゴ

    軟質ポリエチレンシート

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
  • シリカテープ 三商

    シリカテープ

    三商
    68,980税込75,878
    1個(50m)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
    厚さ(mm)2長さ(m)50
  • アルミナテープ 三商

    アルミナテープ

    三商
    42,980税込47,278
    1個(10m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
    長さ(m)10
  • フッ素樹脂粘着シート アイシス

    フッ素樹脂粘着シート

    アイシス
    119,800税込131,780
    1個
    95日以内出荷
    非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
    TGK品番0007186101サイズ(cm)幅63.5×450のロール式耐熱温度(℃)+10~93アズワン品番62-6248-72
アルミ箔/フィルム