介護用品 :「携帯用ビデ」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。
コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。
電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。
旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298
色ホワイト
質量(g)250(乾電池1個含む)
電源単3形アルカリ乾電池1個
タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒)
電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄!
おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。
ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。
安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)70×83×271
色グリーン
容量(mL)450
質量(g)64
耐熱温度(℃)100
アズワン品番0-6685-24
TKG品番9-2479-0501
TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ペットボトルに付けるだけで簡単に携帯用のビデとして利用できます。
ノズルが収納できるので、コンパクトで携帯にも便利です。
トラスコ品番354-8470
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。
仕様吐出時間:最長40秒(強モード)
付属品収納袋
材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン
質量(g)約240(電池含む)
使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属)
吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒)
アズワン品番62-3780-58
防滴構造IPX4
水タンク容量(mL)約140
1個
¥2,688
税込¥2,957
当日出荷
ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。
強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。
止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)90
ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。
洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
サイズ本体/300×78×51mm
容量(mL)450
質量(g)60
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
手動式ですので、噴出の強弱が自由で、水量も少なく電池も不要です。
キャップがワンタッチ式でノズルの着脱も簡単。抗菌仕様で清潔です。
材質(本体・キャップ)ポリエチレン、(ノズル)ABS
寸法(mm)53×36×151
松吉医科器械コード06-2291-00
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いつもすべすべ すこやか肌へ 洗浄 保湿 肌保護 300mLに簡単1プッシュ
仕様3倍濃縮タイプ
アズワン品番8-2844-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
デリケートゾーンに優しい低刺激なシャワーウォッシュで、汚れを落とし、ニオイも抑えます。
アズワン品番66-0015-44
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。