介護用品 :「腰マッサージャー」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC
質量(kg)約1
寸法(cm)33.5×7
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
背中・腰を空気でマッサージ。4つの空気ボールが背中・腰ツボを刺激します。
用途背中・腰にほどよい指圧!4つの空気ボールがツボをおさえます。
4つのボールが均等にふくらむまで空気を入れ座席に吊り下げます。座っているだけでほどよい指圧缶が得られます。
ゴム・ひもは自由に調節できます。背中・腰など気になる部分に空気ボールがあたるように調節してください。
自動車での移動時、飛行機・列車など長時間乗り物をご利用される時ご携帯ください。ご家庭ではお年寄りの座イスに備え付けてマッサージをお試しください。
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦25×横25cm×厚さ6cm
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
4つの空気ボールが背中・腰のツボを刺激
用途背中・腰にほどよい指圧のクッションです。
4つの空気ボールがツボをおさえてほどよい指圧感が得られます。
自動車での移動時、飛行機・列車など長時間乗り物をご利用されるときに。
ご家庭では座いすに備え付けてマッサージをお試しください。
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦25×横25cm×厚さ6cm
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。