介護用品 :「omron 体重計」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
体重だけではなく筋肉や脂肪など「体組成」を測れます。乗るだけですぐに測れます。過去の体組成データからユーザーを推定する自動認識機能を搭載しています。コンパクトで収納しやすいA4サイズ収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。メモリ機能を搭載1台で4人までメモリ登録が可能です。すきま収納に便利なストッパーラバー付き。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(kg)約1.3(電池含む)
色ホワイト
サイズ約285(W)×210(D)×28(H)mm
電源単4形マンガン乾電池×4本(テスト電池付属)
最小表示2~100kgまで/100g 100~135kgまで/200g
精度体重計:2.0~67.5 kg/± 200 g 67.5 kg~100.0 kg/± 300 g 100.0 kg~135.0 kg/± 600 g
メーカーオムロン(omron)
使用環境温度/+5 ~+35℃ 湿度/30 ~ 85% RH(結露なきこと)
表示項目測定範囲:BMI/2.5~90.0 体脂肪率/5.0~50.0% 体脂肪率判定/4段階 内臓脂肪レベル/1~30 内臓脂肪レベル判定/3段階
最大計量(kg)135kg
電池寿命約6ヶ月(単4形マンガン乾電池使用時、1日4回測定の場合)
アズワン品番60-4130-76
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。