絞り込み
ブランド
- 三菱マヒンドラ農機
- 工進(73)
- ホンダ(39)
- クボタ(Kubota)(34)
- OREC(オーレック)(25)
- マキタ(22)
- ISEKI(22)
- ヤンマー(19)
- 日本ブレード(18)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- ISEKIアグリ(9)
- アルミス(7)
- 共立(6)
- キンボシ(6)
- ナカトミ(4)
- パオック(4)
- ビーカム(4)
- IDECH(アイデック)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- ブランドをもっと見る

ミニ耕うん機 MM300AB
三菱マヒンドラ農機¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:41種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2(段)
ポプリ MFR30A-H(作業機ヒッチ付)
三菱マヒンドラ農機¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷排ガス自主規制対応エンジンを搭載。軽い力でエンジンスタート。フロントロータリーで気持ちよく耕せる。機能はしっかり、本格的だから楽しい。ターンもズムーズ。ボタンを押せばエンジンストップ。畳んで収納コンパクト付属品作業機ヒッチ仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151適合輪距:405mm幅(mm)耕:500全長(mm)1370[780][格納時]質量(kg)57形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)550全高(mm)1090[635][格納時]方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)最大出力2.2[3.0](kW[PS])燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイル式(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブ回転速度軸:141(rpm)エンジン型式三菱GB101走行速度(m/s)(前進)0.23、(後進)0.17変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
ミニ耕うん機 MM300ARBU
三菱マヒンドラ農機¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:43種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2、後進1(段)
ミニ耕うん機 MM300ENU
三菱マヒンドラ農機¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1100質量(kg)機体:40種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)600全高(mm)1080最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)540回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進1(段)
ポプリ MFR30A
三菱マヒンドラ農機¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷排ガス自主規制対応エンジンを搭載。軽い力でエンジンスタート。フロントロータリーで気持ちよく耕せる。機能はしっかり、本格的だから楽しい。ターンもズムーズ。ボタンを押せばエンジンストップ。畳んで収納コンパクト仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151、輪距:405mm幅(mm)耕:500全長(mm)[格納時]1370[725]質量(kg)54形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)550全高(mm)[格納時]1090[635]方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)最大出力2.2[3.0](kW[PS])燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイル式(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブ回転速度軸:141(rpm)エンジン型式三菱GB101走行速度(m/s)(前進)0.23・(後進)0.17変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
マイボーイ MMR300A
三菱マヒンドラ農機¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷排ガス自主規制対応エンジン。簡単エンジンスタート&安心のエンジンストップ。デッドマンクラッチで操作簡単!。小回り旋回。耕うん幅は本格派。安心!一輪正逆転ロータリを標準装備。らくらくうね立て。収納もコンパクト仕様ロータリ:一軸正逆転、安全鑑定番号:35106適合タイヤ:100/85D6形状(ロータリ爪)外側:ナタ爪、内側:ナタ爪幅(mm)耕:500全長(mm)1355[収納時1130]質量(kg)機体:61種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリン形式主クラッチ:ベルトテンション式、操向クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)575全高(mm)1090[収納時600]使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5{2.0}/3300(kW{PS}/rpm)最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数爪軸:141(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブエンジン型式GB101PN走行速度(m/s)(前進)0.22/ 0.93、(後進)0.16変速段数1(段)変速主:前進2・後進1(段)