絞り込み
ブランド
  • OREC(オーレック)
  • 工進(73)
  • ホンダ(39)
  • クボタ(Kubota)(34)
  • マキタ(22)
  • ISEKI(22)
  • ヤンマー(19)
  • 日本ブレード(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • ISEKIアグリ(9)
  • アルミス(7)
  • 三菱マヒンドラ農機(7)
  • 共立(6)
  • キンボシ(6)
  • ナカトミ(4)
  • パオック(4)
  • ビーカム(4)
  • IDECH(アイデック)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチぎわ除草セット 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    マルチぎわ除草セット 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR400・AR660
  • アポロ培土板プラス OREC(オーレック)

    アポロ培土板プラス

    OREC(オーレック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    適合本体HT50W
  • 充電器 OREC(オーレック)

    充電器

    OREC(オーレック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HCM400
  • 条間除草ローター500 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    条間除草ローター500 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR660
  • 条間除草ローター350 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    条間除草ローター350 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR660
  • Vローター 管理機耕運機アタッチメント V350-400 OREC(オーレック)

    Vローター 管理機耕運機アタッチメント V350-400

    OREC(オーレック)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR660
  • 畝肩削りローターセット 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    畝肩削りローターセット 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR660
  • 畝肩整形器プラス 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    畝肩整形器プラス 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR660
  • AR300 株間除草セット(4連) 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    AR300 株間除草セット(4連) 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR301
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。
    質量(kg)48回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212ベルトSA-33(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)2.2調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.4、G:1.6馬力(PS)3作業幅(mm)170または300走行タイプ前進2段 後進1段
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。
    仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付質量(kg)87車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7耕運幅(mm)600走行タイプ前進3段 後進2段
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    339,800税込373,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。ねぎの管理作業が大幅に効率アップ。コンパクトでバランスがよく、取り回しやすいお勧めの一台です。
    仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無質量(kg)78車輪幅(mm)190・240(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:520ベルトSB-43(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)200~300走行タイプ前進4段 後進1段
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    379,800税込417,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
    仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付質量(kg)86車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-6(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進3段 後進2段
  • ピコ OREC(オーレック)

    ピコ

    OREC(オーレック)
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
    仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段質量(kg)78車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数正逆爪12本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    409,800税込450,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。
    仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無質量(kg)78車輪幅(mm)190・240(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620ベルトSB-43(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7作業幅(mm)200~300走行タイプ前進4段 後進1段
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
    仕様ロータリー 逆転2段質量(kg)57車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション最大出力(kW)3調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2油量(L)E:0.5、G:3.0馬力(PS)4.2作業幅(mm)150-300走行タイプ前進2段 後進1段
  • ピコ OREC(オーレック)

    ピコ

    OREC(オーレック)
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
    質量(kg)80車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数ナタ爪14本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    319,800税込351,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
    仕様ロータリー 正逆転2段質量(kg)64車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545ベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)400走行タイプ前進3段 後進1段
  • シャトル培土板 OREC(オーレック)

    シャトル培土板

    OREC(オーレック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HT50W
  • プラ溝浚器プラス OREC(オーレック)

    プラ溝浚器プラス

    OREC(オーレック)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HT50W
  • ミニアポロ培土板プラス OREC(オーレック)

    ミニアポロ培土板プラス

    OREC(オーレック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HT400
  • サイド車輪セット OREC(オーレック)

    サイド車輪セット

    OREC(オーレック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合本体HCM400
  • バッテリー OREC(オーレック)

    バッテリー

    OREC(オーレック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    26日以内出荷
    適合本体HCM400
  • スパイラルロータ OREC(オーレック)

    スパイラルロータ

    OREC(オーレック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HCM400
  • ミニワンタッチ培土器 OREC(オーレック)

    ミニワンタッチ培土器

    OREC(オーレック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HCM400
耕うん機