絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(12)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(27)
- 20~30未満(11)
- 30~40未満(47)
- 40~50未満(10)
- 50~60未満(45)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(43)
- 200~300未満(17)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(12)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(1)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(1)
ブランド
- CC印(ニッカトー)(32)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- ケニス(13)
- 三商(11)
- アズワン(10)
- TRUSCO(9)
- レオナ(7)
- ナリカ(5)
- コクゴ(3)
- マルミヤセラミックス(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- テラオカ(2)
- マルミヤ(1)
エコロジープロダクト

特殊耐火るつぼ(金属溶解用)
CC印(ニッカトー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
ニッケルるつぼ用蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
SSA-Hるつぼ
CC印(ニッカトー)¥8,698~税込¥9,568~1組(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
高純度アルミナルツボ
テラオカ¥3,298~税込¥3,628~1個16日以内出荷高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
磁製C型るつぼ
TRUSCO¥699~税込¥769~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
磁製B型るつぼ フタ
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥5,698税込¥6,2681組(5個)当日出荷から翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
るつぼ(A型)
CC印(ニッカトー)¥679~税込¥747~1個当日出荷釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
ルツボ SSA-H B1 身のみ
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷TGK品番696-30-06-04容量(mL)30スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,190~税込¥1,309~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナ997るつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥1,690~税込¥1,859~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
ニッケルルツボ 身のみ
三商¥6,798税込¥7,4781個(30mL)5日以内出荷容量(mL)30高さ(mm)40肉厚(mm)1上内径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)99.5以上
ニッケルるつぼ
ケニス¥6,598~税込¥7,258~1個(1個)4日以内出荷から8日以内出荷純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。肉厚(mm)1
高純度アルミナルツボ用フタ
テラオカ¥1,698~税込¥1,868~1個16日以内出荷高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
磁製C型るつぼ フタ
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
磁製A型るつぼ フタ
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
磁製A型るつぼ
TRUSCO¥839~税込¥923~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
PTFEるつぼ用ジャケット
三商¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷PTFEるつぼ用のジャケットです。PTFEるつぼは岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。材質SUS304耐圧(MPa)5.0(MAX)最高使用温度(℃)150