絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 12.5(2)
  • 50(2)
種類
  • xyステージ(2)
  • xステージ(2)
  • zステージ(2)
  • 傾斜ステージ(1)
  • 回転ステージ(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 12.5(1)
  • 50(1)
テーブル長さ(mm)
  • 100
  • 30(2)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 60(11)
  • 70(9)
  • 75(2)
  • 85(1)
  • 90(13)
  • 120(2)
  • 125(16)
  • 130(2)
  • 150(6)
  • 155(1)
  • 160(4)
  • 165(1)
  • 200(11)
  • 210(1)
テーブル幅(mm)
  • 100(8)
  • 120(2)
移動ガイド
  • アウターレール(2)
  • クロスローラ(7)
  • クロスローラベアリング(1)
  • リニアガイド(3)
  • 四面フラットローラガイド(1)
アウターレール・クロスローラ・クロスローラベアリング・リニアガイド・四面フラットローラガイド
耐荷重(N)
  • 39.2(2)
  • 68.6(1)
  • 98(2)
  • 117(1)
  • 147(1)
  • 156.8(1)
  • 166.6(1)
  • 176.4(1)
  • 196(1)
  • 294(1)
  • 324(1)
  • 343(1)
39.2・68.6・98・117・147・156.8・166.6・176.4・196・294・324・343
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
7・12.5・15・50・100・200・300
送り方式
  • ウォーム&ウォームホイール(1)
  • タンジェントバー(1)
  • ボールねじ(7)
  • 研削ねじ(3)
  • 送りねじ(1)
ウォーム&ウォームホイール・タンジェントバー・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
  • 神津精機(7)
  • シグマ光機(3)
神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)

    シグマ光機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)

    シグマ光機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    20日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
    種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
  • アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機

    アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ

    シグマ光機
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
    送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
  • 自動Xステージ 神津精機

    自動Xステージ

    神津精機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    1台
    欠品中
    新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
    材質アルミ合金色白色仕上げ種類xyステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
  • 自動Xステージ 神津精機

    自動Xステージ

    神津精機
    1台
    欠品中
    新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
    材質アルミ合金色白色仕上げ種類xステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
  • 自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    自動スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 自動回転ステージ 神津精機

    自動回転ステージ

    神津精機
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    62日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金種類回転ステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動Zステージ 神津精機

    自動Zステージ

    神津精機
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ZステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ