絞り込み
種類
- xyステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 155
- 30(2)
- 40(9)
- 50(9)
- 60(11)
- 70(9)
- 75(2)
- 85(1)
- 90(13)
- 100(10)
- 120(2)
- 125(16)
- 130(2)
- 150(6)
- 160(4)
- 165(1)
- 200(11)
- 210(1)
テーブル幅(mm)
- 155(1)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
耐荷重(N)
- 29.4(1)
送り方式
- ボールねじ(1)
ボールねじ
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

マイクロスキャニングステージ
中央精機1台欠品中移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)2.7(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)XY軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)テーブル幅(mm)155テーブル長さ(mm)155原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ