絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 20(2)
種類
- xyステージ(2)
ストローク(Y距離)(mm)
- 20
- 0.75(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 7.5(2)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 15(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(2)
- 150(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
- 90(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 90(1)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- ボールブッシュ(1)
V溝とクロスローラ・ボールブッシュ
耐荷重(N)
- 39.2(1)
- 166(1)
39.2・166
送り方式
- 送りねじ(2)
送りねじ
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

X・Yステージ 高精度タイプ
中央精機1個欠品中移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
X・Yステージ 中精度タイプ
中央精機(1件のレビュー)¥329,800~税込¥362,780~1個80日以内出荷から100日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金