絞り込み
種類
- zステージ(3)
テーブル長さ(mm)
- 70(1)
- 90(1)
- 100(1)
テーブル幅(mm)
- 70(1)
- 100(2)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- 四面フラットローラガイド(1)
耐荷重(N)
- 19.6(1)
- 98(1)
- 294(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 15
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 10(3)
- 12.5(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
送り方式
- ボールねじ(1)
- 送りねじ(2)
ボールねじ・送りねじ
ブランド
- 中央精機(2)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ハイグレードZステージ
中央精機¥139,800~税込¥153,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)19.6移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
Zステージ 高精度高剛性型
中央精機¥599,800税込¥659,7801個80日以内出荷機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。種類Zステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材