絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(797)
  • ミラック光学(134)
  • SFC(エス・エフ・シー)(125)
  • CCS(シーシーエス)(106)
  • omron(オムロン)(96)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
  • ツクモ工学(69)
  • VSテクノロジー(64)
  • 日進電子工業(53)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(48)
  • Kenko(ケンコートキナー)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
  • 神津精機(28)
  • キコー技研(23)
  • 東芝テリー(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッド シグマ光機

    ロッド

    シグマ光機
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロッドスタンド シグマ光機

    ロッドスタンド

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • アルミ光学ベンチ用キャリア シグマ光機

    アルミ光学ベンチ用キャリア

    シグマ光機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
  • 1軸ステージコントローラ シグマ光機

    1軸ステージコントローラ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
    質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型自動回転ステージ シグマ光機

    小型自動回転ステージ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    欠品中
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
  • ミラーホルダー シグマ光機

    ミラーホルダー

    シグマ光機
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機

    手動X軸ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    14,498税込15,948
    1台
    当日出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • コントロールパット/ジョイパット シグマ光機

    コントロールパット/ジョイパット

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ
  • 手動X軸ネジ送りステージ シグマ光機

    手動X軸ネジ送りステージ

    シグマ光機
    12,698税込13,968
    1台
    当日出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • 自動回転ステージ シグマ光機

    自動回転ステージ

    シグマ光機
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
  • FINEケーブル シグマ光機

    FINEケーブル

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSケーブル シグマ光機

    DSケーブル

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリア シグマ光機

    キャリア

    シグマ光機
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番2-3120-04
  • ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド シグマ光機

    ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド

    シグマ光機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS232Cケーブル シグマ光機

    RS232Cケーブル

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラススケール内蔵X軸自動ステージ シグマ光機

    ガラススケール内蔵X軸自動ステージ

    シグマ光機
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
    用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械種類Xステージ分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラテーブル長さ(mm)165
  • 小型ドライバー(低電流対応) シグマ光機

    小型ドライバー(低電流対応)

    シグマ光機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • X軸手動ステージ シグマ光機

    X軸手動ステージ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理