絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 50(1)
テーブル長さ(mm)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(3)
種類
- xステージ(3)
テーブル幅(mm)
- 100
- 30(1)
- 40(4)
- 50(2)
- 60(5)
- 70(2)
- 85(1)
- 90(2)
- 120(2)
- 124(1)
- 125(2)
- 160(2)
- 165(1)
- 180(1)
- 200(3)
- 250(1)
耐荷重(N)
- 98(1)
- 117(1)
- 196(3)
送り方式
- ボールねじ(3)
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(2)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アウターレール(1)
- クロスローラ(3)
- リニアガイド(1)
V溝とクロスローラ・アウターレール・クロスローラ・リニアガイド
ブランド
- 神津精機(2)
- シグマ光機(2)
- 中央精機(1)
神津精機・シグマ光機・中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
12.5(1)
15(1)
50(1)

高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ
シグマ光機¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷から13日以内出荷小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
自動Xステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
Xステージ 高精度高剛性型
中央精機¥499,800税込¥549,7801個80日以内出荷機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材