絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(1)
テーブル長さ(mm)
- 30(1)
種類
- xステージ(1)
テーブル幅(mm)
- 30
- 40(4)
- 50(2)
- 60(5)
- 70(2)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(5)
- 120(2)
- 124(1)
- 125(2)
- 160(2)
- 165(1)
- 180(1)
- 200(3)
- 250(1)
耐荷重(N)
- 19.6(1)
送り方式
- 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
V溝とクロスローラ
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
7.5(1)

X小型ステージ
中央精機1個欠品中20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)19.6移動方向X軸1方向送り方式送りねじ使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5最高速度(mm/s)8(8000pps時)テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30材質(テーブル)アルミ合金